RELCRAFT Ultimate Duty 軟管捲盤,SD 系列,彈簧伸縮式
篩選
軸承: 無油膩 , 驅動器類型: 春季回歸 , 工作等級: 重型雙底座,工業 , 結束: 粉末塗層 , 軟管內徑: 是 , 軟管材質: PVC , 築屋材料: 鐵件 ,鎖存器: 標準 , 最大限度。 溫度: 210學位F. , 安裝: 牆,柱,長凳,卡車 , 總高度: 18.25“ , 總寬度: 19.125“ , 捲軸入口: 1“(F)NPT , 密封類型: 阿夫拉斯
次數 | 型號 | 軟管末端 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 最大。 壓力 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SD14035 OLP 1 | 1英寸(中)NPT | 1" | 35ft。 | 300 PSI | 18.75“ | NT$47,661 | |
A | SD14050 OLP 1 | 1英寸(中)NPT | 1" | 50ft。 | 300 PSI | 20.75“ | NT$49,192 | |
A | SD14035 過壓保護 1 | 1英寸(中)NPT | 1" | 35ft。 | 250 PSI | 18.75“ | NT$55,775 | |
A | SD14050 過壓保護 1 | 1英寸(中)NPT | 1" | 50ft。 | 250 PSI | 20.75“ | NT$84,767 | |
A | SD13035 OLP 1 | 3/4“(M)NPT | 3機構/ 4“ | 35ft。 | 300 PSI | 18.75“ | NT$46,780 | |
A | SD13050 OLP 1 | 3/4“(M)NPT | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 300 PSI | 18.75“ | NT$47,661 | |
A | SD13035 過壓保護 1 | 3/4“(M)NPT | 3機構/ 4“ | 35ft。 | 300 PSI | 18.75“ | NT$53,967 | |
A | SD13050 過壓保護 1 | 3/4“(M)NPT | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 300 PSI | 18.75“ | NT$58,789 |
Ultimate Duty 軟管捲盤,SD 系列,可伸縮彈簧
Reelcraft SD 系列軟管捲盤安裝在牆壁、地板、卡車或其他緊湊空間上,用於固定、存儲和保護空氣、水和真空軟管免受損壞,用於化學工業、汽車和車隊服務中心以及建築工地。 它們採用粉末塗層鋼結構,配有易於維修的外部驅動彈簧組件、超大鑄鋁閂鎖和棘輪、球墨鑄鐵流體路徑部件以及螺栓連接框架,以實現耐腐蝕、結構強度和耐用性。 這些捲盤具有高抗衝擊 UHMW / HDPE 複合滾輪導軌,具有高耐磨性,可在從任何角度拉動軟管時減少軟管張力或彎曲。 有多种红色軟管捲盤供您選擇,以固定內徑為 3/4 和 1 英寸的軟管。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 安全互鎖開關配件
- 有蓋溢出物遏制托盤和平台
- 物料軟管
- 莫爾斯錐度擴展插座
- 樓梯配件
- 專用交流電動機
- 熱水循環泵
- 梯子平台和腳手架
- 泉
- 船用和RV泵
- SMITH BEARING Hr-Xc系列,凸輪從動件
- JACKSON SAFETY GPL500 系列安全護目鏡
- APPROVED VENDOR 1/2"-3/4" 三葉草兼容配件墊片
- MAIN FILTER INC. 旋裝式過濾器,玻璃,40 微米,氟橡膠密封
- MARTIN SPROCKET 30 度角度維修扳手組
- VESTIL IOH 系列浸入式油加熱器
- DAYTON 阻尼器
- MAG-MATE 磁性拾取工具
- SMC VALVES 擰緊
- BROWNING YSMS 系列淬火鋼螺旋等徑錐齒輪,8 節距