項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 無油膩 |
光驅類型 | 春季回歸 |
職責等級 | 重型雙底座,工業 |
完 | 粉末塗層 |
軟管末端 | 3/4“(M)NPT |
軟管ID | 是 |
軟管內徑。 | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 50ft。 |
軟管材質 | PVC |
軟管出口(英寸) | 3/4“(M)NPT |
外殼材質 | 鐵件 |
鎖存器 | 標準 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 210學位F. |
安裝 | 牆,柱,長凳,卡車 |
總高度 | 18.25“ |
總長度 | 18.75“ |
總寬度 | 19.125“ |
捲盤入口 | 1“(F)NPT |
密封類型 | 阿夫拉斯 |
旋轉材質 | 鐵件 |
船重(kg) | 43.54 |
船高(厘米) | 57.15 |
船長(厘米) | 54.86 |
船寬(厘米) | 52.32 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
A.
答:基於 Aflas 的密封件用於石油和天然氣、食品加工、核能發電、火力發電和汽車行業,以抵抗高溫和腐蝕性化學物質。
A.
型號 | 軟管末端 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 最大。 壓力 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD13035 OLP 1 | 3/4“(M)NPT | 3機構/ 4“ | 35ft。 | 300 PSI | 18.75“ | 新台幣46,780元 | |
SD14035 OLP 1 | 1英寸(中)NPT | 1" | 35ft。 | 300 PSI | 18.75“ | 新台幣47,661元 | |
SD14050 OLP 1 | 1英寸(中)NPT | 1" | 50ft。 | 300 PSI | 20.75“ | 新台幣49,192元 | |
SD13035 過壓保護 1 | 3/4“(M)NPT | 3機構/ 4“ | 35ft。 | 300 PSI | 18.75“ | 新台幣53,967元 | |
SD13050 過壓保護 1 | 3/4“(M)NPT | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 300 PSI | 18.75“ | 新台幣58,789元 | |
SD14035 過壓保護 1 | 1英寸(中)NPT | 1" | 35ft。 | 250 PSI | 18.75“ | 新台幣55,775元 | |
SD14050 過壓保護 1 | 1英寸(中)NPT | 1" | 50ft。 | 250 PSI | 20.75“ | 新台幣79,057元 |