STAFFORD MFG 解決方案系列,方孔單平面軸安裝環
篩選
完成: 黑氧化物 , 類型: 高強度
次數 | 型號 | 信號寬度 | 孔徑 | 底部螺紋孔尺寸 | 級 | 材料 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15L108CP | 0.62“ | 1-1 / 2“ | 5 / 16-18 | 1215 | 鐵件 | 3.500“ | 合金鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 詢價
|
B | 15S104CP | 0.62“ | 1-1 / 4“ | 5 / 16-18 | 303 | 不銹鋼 | 3" | 18-8不銹鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 詢價
|
B | 15S108CP | 0.62“ | 1-1 / 2“ | 5 / 16-18 | 303 | 不銹鋼 | 3.500“ | 18-8不銹鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 詢價
|
A | 15L104CP | 0.62“ | 1-1 / 4“ | 5 / 16-18 | 1215 | 鐵件 | 3" | 合金鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 詢價
|
C | 15A104CP | 0.62“ | 1-1 / 4“ | 5 / 16-18 | 2024-T351 | 鋁 | 3" | 合金鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 詢價
|
C | 15A108CP | 0.62“ | 1-1 / 2“ | 5 / 16-18 | 2024-T351 | 鋁 | 3.500“ | 合金鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 詢價
|
D | 15S008CP | 0.500“ | 1機構/ 2“ | 1 / 4-20 | 303 | 不銹鋼 | 1.750“ | 18-8不銹鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 詢價
|
E | 15A010CP | 0.500“ | 5機構/ 8“ | 1 / 4-20 | 2024-T351 | 鋁 | 2" | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 詢價
|
D | 15S012CP | 0.500“ | 3機構/ 4“ | 1 / 4-20 | 303 | 不銹鋼 | 2.125“ | 18-8不銹鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 詢價
|
F | 15L010CP | 0.500“ | 5機構/ 8“ | 1 / 4-20 | 1215 | 鐵件 | 2" | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 詢價
|
E | 15A008CP | 0.500“ | 1機構/ 2“ | 1 / 4-20 | 2024-T351 | 鋁 | 1.750“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 詢價
|
F | 15L012CP | 0.500“ | 3機構/ 4“ | 1 / 4-20 | 1215 | 鐵件 | 2.125“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 詢價
|
F | 15L100CP | 0.500“ | 1" | 1 / 4-20 | 1215 | 鐵件 | 2.500“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 詢價
|
D | 15S010CP | 0.500“ | 5機構/ 8“ | 1 / 4-20 | 303 | 不銹鋼 | 2" | 18-8不銹鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 詢價
|
F | 15L008CP | 0.500“ | 1機構/ 2“ | 1 / 4-20 | 1215 | 鐵件 | 1.750“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 詢價
|
D | 15S100CP | 0.500“ | 1" | 1 / 4-20 | 303 | 不銹鋼 | 2.500“ | 18-8不銹鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 詢價
|
E | 15A100CP | 0.500“ | 1" | 1 / 4-20 | 2024-T351 | 鋁 | 2.500“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 詢價
|
E | 15A012CP | 0.500“ | 3機構/ 4“ | 1 / 4-20 | 2024-T351 | 鋁 | 2.125“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 詢價
|
B | 15S200CP | 0.750“ | 2" | 3 / 8-16 | 303 | 不銹鋼 | 4.250“ | 18-8不銹鋼 | 3 / 8-24 x 1 | 詢價
|
A | 15L200CP | 0.750“ | 2" | 3 / 8-16 | 1215 | 鐵件 | 4.250“ | 合金鋼 | 3 / 8-24 x 1 | 詢價
|
C | 15A200CP | 0.750“ | 2" | 3 / 8-16 | 2024-T351 | 鋁 | 4.250“ | 合金鋼 | 3 / 8-24 x 1 | 詢價
|