項目 | 安裝環 |
孔徑 | 1-1 / 2“ |
底部螺紋孔尺寸 | 5 / 16-18 |
級 | 2024-T351 |
材料 | 鋁 |
安裝螺絲 | 10-24 |
外直徑。 | 3.500“ |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | 5 / 16-24 x 1 |
類別 | 高強度 |
信號寬度 | 0.62“ |
原產地 | USA |
型號 | 信號寬度 | 孔徑 | 底部螺紋孔尺寸 | 級 | 材料 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15L008CP | 0.500“ | 1機構/ 2“ | 1 / 4-20 | 1215 | 鐵件 | 1.750“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | - | 詢價
|
15L010CP | 0.500“ | 5機構/ 8“ | 1 / 4-20 | 1215 | 鐵件 | 2" | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | - | 詢價
|
15L012CP | 0.500“ | 3機構/ 4“ | 1 / 4-20 | 1215 | 鐵件 | 2.125“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | - | 詢價
|
15L100CP | 0.500“ | 1" | 1 / 4-20 | 1215 | 鐵件 | 2.500“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | - | 詢價
|
15L104CP | 0.62“ | 1-1 / 4“ | 5 / 16-18 | 1215 | 鐵件 | 3" | 合金鋼 | 5 / 16-24 x 1 | - | 詢價
|
15L108CP | 0.62“ | 1-1 / 2“ | 5 / 16-18 | 1215 | 鐵件 | 3.500“ | 合金鋼 | 5 / 16-24 x 1 | - | 詢價
|
15L200CP | 0.750“ | 2" | 3 / 8-16 | 1215 | 鐵件 | 4.250“ | 合金鋼 | 3 / 8-24 x 1 | - | 詢價
|