TACO 流量開關 3.5 - 600 Spdt
篩選
閥體材質: 黃銅 , 遵守: UL,CSA,CE , 連接尺寸: 1" , 流量: 流量增加4.5至9.5 gpm,流量減少3.5至7 gpm ,赫茲: 60 , 材料: 黃銅,不銹鋼,EPDM,氟矽酮 , 最大限度。 流體溫度: 250學位 , 最大限度。 壓力: 250 PSI , 階段: 1 , 電壓: 24/125/250 , 接液材料: 黃銅,不銹鋼,EPDM,氟矽酮
次數 | 型號 | 接觸等級 | 最高 環境溫度。 | 最高 生命值 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IFSWSBF-1 | 10/125時為250A | 151學位 | 1/3 | 單刀雙擲 | NT$11,476 | |
B | IFSWSBR-1 | 10A 在 125/250 VAC | 151學位 | 1/3 | 單刀雙擲 | NT$13,041 | |
C | IFSW2BR-1 | 15A 在 125/250 VAC | 176學位 | 1 / 8到1 / 4 | (2)單刀雙擲 | NT$13,403 | |
D | IFSW2BF-1 | 15A 在 125/250 VAC | 176學位 | 1 / 8到1 / 4 | (2)單刀雙擲 | NT$17,629 | |
E | IFS01BF-1 | 15A 在 125/250 VAC | 176學位 | 1 / 8到1 / 4 | 單刀雙擲 | NT$9,143 | |
F | IFS02BF-1 | 15A 在 125/250 VAC | 176學位 | 1 / 8到1 / 4 | (2)單刀雙擲 | NT$15,477 | |
G | IFS01BR-1 | 15A 在 125/250 VAC | 176學位 | 1 / 8到1 / 4 | 單刀雙擲 | NT$12,668 | |
H | IFSH2BF-1 | 22A 在 125/250 VAC | 176學位 | 1/2至1 | (2)單刀雙擲 | NT$12,622 | |
I | IFSH1BR-1 | 22A 在 125/250 VAC | 176學位 | 1/2至1 | 單刀雙擲 | NT$11,550 | |
J | IFSH1BF-1 | 22A 在 125/250 VAC | 176學位 | 1/2至1 | 單刀雙擲 | NT$10,704 |