項目 | 流量開關 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | UL,CSA,CE |
接觸等級 | 10A 在 125/250 VAC |
流量 | 流量增加4.5至9.5 gpm,流量減少3.5至7 gpm |
Hz | 60 |
材料 | 黃銅,不銹鋼,EPDM,氟矽酮 |
最高 環境溫度。 | 151學位 |
最高 流量GPM | 1500 |
最高 流體溫度 | 250學位 |
最高 生命值 | 1/3 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 32學位 |
最小 流量 | 4.5 GPM |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | -20度 |
工作速度範圍(FPM) | 3.5年到600年 |
段落 | 1 |
開關櫃 | NEMA 4 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
類別 | 工業 |
電壓 | 24/125/250 |
接液材料 | 黃銅,不銹鋼,EPDM,氟矽酮 |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 8.26 |
HS代碼 | 9032896060 |
產品 | 型號 | 接觸等級 | 最高 環境溫度。 | 最高 生命值 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFSH1BR-1 | 22A 在 125/250 VAC | 176學位 | 1/2至1 | 單刀雙擲 | 新台幣11,550元 | ||
IFSW2BR-1 | 15A 在 125/250 VAC | 176學位 | 1 / 8到1 / 4 | (2)單刀雙擲 | 新台幣13,403元 | ||
IFS01BF-1 | 15A 在 125/250 VAC | 176學位 | 1 / 8到1 / 4 | 單刀雙擲 | 新台幣9,143元 | ||
IFS02BF-1 | 15A 在 125/250 VAC | 176學位 | 1 / 8到1 / 4 | (2)單刀雙擲 | 新台幣15,477元 | ||
IFSH1BF-1 | 22A 在 125/250 VAC | 176學位 | 1/2至1 | 單刀雙擲 | 新台幣10,704元 | ||
IFSH2BF-1 | 22A 在 125/250 VAC | 176學位 | 1/2至1 | (2)單刀雙擲 | 新台幣12,622元 | ||
IFSWSBF-1 | 10/125時為250A | 151學位 | 1/3 | 單刀雙擲 | 新台幣11,476元 |