TB WOODS A5 形狀撓性聯軸器
篩選
角度錯位: 1度 , 最大限度。 角度錯位: 1度/光盤包 , 產品類別: A5
次數 | 型號 | 最高 缸徑 | 聯軸器尺寸 | 維度A | 最大限度。 尺寸@1200 RPM | 最大限度。 尺寸@1500 RPM | 最大限度。 尺寸@1800 RPM | 最大限度。 尺寸@600 RPM | 最大限度。 尺寸@750 RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A505 | 0.88“,1.19” | 5 | 2.65“ | 62“ | 56“ | 51“ | 87“ | 78“ | 詢價
|
A | A510 | 1 1/4" , 1.63" | 10 | 3.19“ | 76“ | 69“ | 62“ | 107“ | 96“ | 詢價
|
A | A515 | 1 3/4" , 1.38" | 15 | 3.65“ | 79“ | 71“ | 64“ | 111“ | 99“ | 詢價
|
A | A520 | 1.69“,2.13” | 20 | 4.08“ | 90“ | 81“ | 73“ | 126“ | 113“ | 詢價
|
A | A525 | 2“,2.56” | 25 | 4.95“ | 97“ | 87“ | 79“ | 137“ | 122“ | 詢價
|
A | A530 | 2.38“,2.88” | 30 | 5.63“ | 102“ | 94“ | 85“ | 147“ | 132“ | 詢價
|
A | A535 | 2.94英寸,3 3/4英寸 | 35 | 6.63“ | 119“ | 107“ | 97“ | 168“ | 150“ | 詢價
|
A5 形狀撓性聯軸器
TB Wood 的 A5 Form-Flex 聯軸器設計用於傳遞扭矩,同時補償兩個連接軸之間的軸向、角度和平行不對中。 這些易於安裝的聯軸器可保護設備免受衝擊、振動和不對中的影響,並廣泛用於冷卻風扇驅動應用。 這些金屬聯軸器具有零間隙和高扭轉剛度,是打印應用和定位系統的理想選擇。 該品牌的 A5 系列彈性聯軸器在 0.48 rpm 時的額定功率為 1.27、3.49、6.03、18 和 100 HP。 從 TB Wood 的 5、10、20、25 和 35 尺寸的撓性聯軸器中進行選擇 Raptor Supplies.