項目 | 撓性聯軸器 |
角度不對中 | 1度 |
聯軸器尺寸 | 25 |
維度A | 4.95“ |
尺寸F | 1.62“ |
尺寸G | 0.45“ |
尺寸H | 2.8“ |
自由端浮動 +/- | 0.06“ |
HP額定值@ 100 RPM | 6.03馬力 |
慣性在 D 分鐘。 | 42.07 磅-平方英尺英尺。 |
最高 缸徑 | 2“,2.56” |
最大限度。 尺寸@1200 RPM | 97“ |
最大限度。 尺寸@1500 RPM | 87“ |
最大限度。 尺寸@1800 RPM | 79“ |
最大限度。 尺寸@600 RPM | 137“ |
最大限度。 尺寸@750 RPM | 122“ |
最大限度。 尺寸@900 RPM | 112“ |
最高O / L扭矩 | 7600 磅-英寸。 |
產品類別 | A5 |
額定轉矩 | 3800 磅-英寸。 |
型號 | 最高 缸徑 | 聯軸器尺寸 | 維度A | 最大限度。 尺寸@1200 RPM | 最大限度。 尺寸@1500 RPM | 最大限度。 尺寸@1800 RPM | 最大限度。 尺寸@600 RPM | 最大限度。 尺寸@750 RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A505 | 0.88“,1.19” | 5 | 2.65“ | 62“ | 56“ | 51“ | 87“ | 78“ | - | 詢價
|
A510 | 1 1/4" , 1.63" | 10 | 3.19“ | 76“ | 69“ | 62“ | 107“ | 96“ | - | 詢價
|
A515 | 1 3/4" , 1.38" | 15 | 3.65“ | 79“ | 71“ | 64“ | 111“ | 99“ | - | 詢價
|
A520 | 1.69“,2.13” | 20 | 4.08“ | 90“ | 81“ | 73“ | 126“ | 113“ | - | 詢價
|
A530 | 2.38“,2.88” | 30 | 5.63“ | 102“ | 94“ | 85“ | 147“ | 132“ | 新台幣1,467元 | 詢價
|
A535 | 2.94英寸,3 3/4英寸 | 35 | 6.63“ | 119“ | 107“ | 97“ | 168“ | 150“ | - | 詢價
|