TB WOODS 固定孔鑄鐵變節距 V 形皮帶輪,槽數:2
篩選
缸徑類型: 固定孔 , 需要襯套: 與機身相同顏色 , 建造: 素色 , 材料: 鑄鐵 , 凹槽數量: 2 ,包括固定螺絲: 是
次數 | 型號 | 外直徑。 | 4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 4LA或皮帶間距直徑。 | 5L,B或BX皮帶間距直徑。 | 孔直徑。 | 適合軸直徑。 | 行業編號 | 鍵槽尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VP3634 | 3.35“ | 2.88“到3.35” | 2.88“到3.35” | 3.13“到3.41” | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 2VP3634 | 0.187的“X 0.093” | NT$5,078 | |
A | 2VP3658 | 3.35“ | 2.88“到3.35” | 2.88“到3.35” | 3.13“到3.41” | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 2VP3658 | 0.187的“X 0.093” | NT$5,055 | |
A | 2VP3678 | 3.35“ | 2.88“到3.35” | 2.88“到3.35” | 3.13“到3.41” | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 2VP3678 | 0.187的“X 0.093” | NT$4,965 | |
A | 2VP4278 | 3.95“ | 2.81“到3.95” | 2.81“到3.95” | 3.18“到4.01” | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 2VP4278 | 0.187的“X 0.093” | NT$5,445 | |
A | 2VP421 | 3.95“ | 2.81“到3.95” | 2.81“到3.95” | 3.18“到4.01” | 1" | 1" | 2VP421 | 0.250的“X 0.125” | NT$5,445 | |
A | 2VP4258 | 3.95“ | 2.81“到3.95” | 2.81“到3.95” | 3.18“到4.01” | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 2VP4258 | 0.187的“X 0.093” | NT$5,445 | |
A | 2VP42118 | 3.95“ | 2.81“到3.95” | 2.81“到3.95” | 3.18“到4.01” | 1.125“ | 1.125“ | 2VP42118 | 0.250的“X 0.125” | NT$5,445 | |
A | 2VP5058 | 4.75“ | 3.57“到4.75” | 3.57“到4.75” | 3.98“到4.81” | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 2VP5058 | 0.187的“X 0.093” | NT$6,536 | |
A | 2VP5078 | 4.75“ | 3.57“到4.75” | 3.57“到4.75” | 3.98“到4.81” | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 2VP5078 | 0.187的“X 0.093” | NT$6,536 | |
A | 2VP50118 | 4.75“ | 3.57“到4.75” | 3.57“到4.75” | 3.98“到4.81” | 1.125“ | 1.125“ | 2VP50118 | 0.250的“X 0.125” | NT$6,536 | |
A | 2VP501 | 4.75“ | 3.57“到4.75” | 3.57“到4.75” | 3.98“到4.81” | 1" | 1" | 2VP501 | 0.250的“X 0.125” | NT$6,536 | |
A | 2VP5678 | 5.35“ | 4.17“到5.35” | 4.17“到5.35” | 4.58“到5.41” | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 2VP5678 | 0.187的“X 0.093” | NT$7,335 | |
A | 2VP56118 | 5.35“ | 4.17“到5.35” | 4.17“到5.35” | 4.58“到5.41” | 1.125“ | 1.125“ | 2VP56118 | 0.250的“X 0.125” | NT$7,335 | |
A | 2VP561 | 5.35“ | 4.17“到5.35” | 4.17“到5.35” | 4.58“到5.41” | 1" | 1" | 2VP561 | 0.250的“X 0.125” | NT$7,335 | |
B | 2VP62138 | 5.95“ | 4.77“到5.95” | 4.77“到5.95” | 5.21“到6.01” | 1.375“ | 1.375“ | 2VP62138 | 0.312的“X 0.156” | NT$9,386 | |
B | 2VP62118 | 5.95“ | 4.77“到5.95” | 4.77“到5.95” | 5.21“到6.01” | 1.125“ | 1.125“ | 2VP62118 | 0.250的“X 0.125” | NT$9,386 | |
B | 2VP65118 | 6.5“ | 4.75“到5.98” | 4.75“到5.98” | 5.24“到6.45” | 1.125“ | 1.125“ | 2VP65118 | 0.250的“X 0.125” | NT$10,026 | |
B | 2VP65138 | 6.5“ | 4.75“到5.98” | 4.75“到5.98” | 5.24“到6.45” | 1.375“ | 1.375“ | 2VP65138 | 0.312的“X 0.156” | NT$10,026 | |
B | 2VP65158 | 6.5“ | 4.75“到5.98” | 4.75“到5.98” | 5.24“到6.45” | 1.625“ | 1.625“ | 2VP65158 | 0.375的“X 0.187” | NT$10,026 | |
B | 2VP68118 | 6.55“ | 5.37“到6.55” | 5.37“到6.55” | 5.81“到6.61” | 1.125“ | 1.125“ | 2VP68118 | 0.250的“X 0.125” | NT$11,568 | |
B | 2VP68138 | 6.55“ | 5.37“到6.55” | 5.37“到6.55” | 5.81“到6.61” | 1.375“ | 1.375“ | 2VP68138 | 0.312的“X 0.156” | NT$11,568 | |
B | 2VP71158 | 7.1“ | 5.4“到6.58” | 5.4“到6.58” | 5.84“到7.05” | 1.625“ | 1.625“ | 2VP71158 | 0.375的“X 0.187” | NT$11,026 | |
B | 2VP71138 | 7.1“ | 5.4“到6.58” | 5.4“到6.58” | 5.84“到7.05” | 1.375“ | 1.375“ | 2VP71138 | 0.312的“X 0.156” | NT$11,026 | |
B | 2VP71118 | 7.1“ | 5.4“到6.58” | 5.4“到6.58” | 5.84“到7.05” | 1.125“ | 1.125“ | 2VP71118 | 0.250的“X 0.125” | NT$11,026 | |
B | 2VP75138 | 7.5“ | 5.8“到6.98” | 5.8“到6.98” | 6.24“到7.45” | 1.375“ | 1.375“ | 2VP75138 | 0.312的“X 0.156” | NT$17,666 | |
B | 2VP75118 | 7.5“ | 5.8“到6.98” | 5.8“到6.98” | 6.24“到7.45” | 1.125“ | 1.125“ | 2VP75118 | 0.250的“X 0.125” | NT$17,666 | |
B | 2VP75158 | 7.5“ | 5.8“到6.98” | 5.8“到6.98” | 6.24“到7.45” | 1.625“ | 1.625“ | 2VP75158 | 0.375的“X 0.187” | NT$17,666 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 吸氣管道蓄能器
- 空中環鏈葫蘆
- 製冷劑測量監控
- 乙烯基條
- 玻璃纖維角鋼
- 阻燃和電弧閃光服裝
- 運輸用品
- 廢物處理機
- 直線運動
- 銅
- TELEMECANIQUE SENSORS 直動鍵
- KLEIN TOOLS 曲柄螺絲刀
- EDWARDS SIGNALING 57EDF 系列替換 Adapta 鏡頭
- COOPER B-LINE Tolco 系列 Fig 77 管道附件
- MARTIN SPROCKET 固定放電頭,普通
- ALL MATERIAL HANDLING U形鑄造鉤
- HUMBOLDT 熱損失薄膜烤箱
- WINSMITH SE Encore 系列,E17 尺寸,CDTS 單級減速減速機
- WINSMITH SE Encore 系列,E26 尺寸,CDNX 螺旋/蝸桿雙減速減速機
- WINSMITH SE Encore,系列,E35 尺寸,XDVD 蝸輪/蜗杆雙減速減速機