項目 | 可變螺距V型皮帶輪 |
3L皮帶間距直徑 | 3.27“到4.22” |
4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 3.57“到4.75” |
4LA或皮帶間距直徑。 | 3.57“到4.75” |
5L,B或BX皮帶間距直徑。 | 3.98“到4.81” |
孔直徑。 | 7機構/ 8“ |
孔型 | 固定孔 |
需要襯套 | 與機身相同顏色 |
結構 | 素色 |
適合軸直徑。 | 7機構/ 8“ |
行業編號 | 2VP5078 |
鍵槽尺寸 | 0.187的“X 0.093” |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 2 |
外直徑。 | 4.75“ |
包括定位螺絲 | 是 |
UPC | 698672025409 |
船重(kg) | 2.88 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
型號 | 外直徑。 | 4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 4LA或皮帶間距直徑。 | 5L,B或BX皮帶間距直徑。 | 孔直徑。 | 適合軸直徑。 | 行業編號 | 鍵槽尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VP3634 | 3.35“ | 2.88“到3.35” | 2.88“到3.35” | 3.13“到3.41” | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 2VP3634 | 0.187的“X 0.093” | 新台幣5,078元 | |
2VP3658 | 3.35“ | 2.88“到3.35” | 2.88“到3.35” | 3.13“到3.41” | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 2VP3658 | 0.187的“X 0.093” | 新台幣5,055元 | |
2VP3678 | 3.35“ | 2.88“到3.35” | 2.88“到3.35” | 3.13“到3.41” | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 2VP3678 | 0.187的“X 0.093” | 新台幣4,965元 | |
2VP421 | 3.95“ | 2.81“到3.95” | 2.81“到3.95” | 3.18“到4.01” | 1" | 1" | 2VP421 | 0.250的“X 0.125” | 新台幣5,445元 | |
2VP42118 | 3.95“ | 2.81“到3.95” | 2.81“到3.95” | 3.18“到4.01” | 1.125“ | 1.125“ | 2VP42118 | 0.250的“X 0.125” | 新台幣5,445元 | |
2VP4258 | 3.95“ | 2.81“到3.95” | 2.81“到3.95” | 3.18“到4.01” | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 2VP4258 | 0.187的“X 0.093” | 新台幣5,445元 | |
2VP4278 | 3.95“ | 2.81“到3.95” | 2.81“到3.95” | 3.18“到4.01” | 7機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 2VP4278 | 0.187的“X 0.093” | 新台幣5,445元 |