THOMAS PUMPS TA 系列活塞式空氣壓縮機
Thomas Pumps 活塞空氣壓縮機非常適合需要長時間運行的中型至重型空氣懸架系統中的高氣流、高壓。 它們用於輪胎充氣系統、製造應用、空氣懸架系統、滅火系統、氣動門和路燈...摩擦系統。讀
篩選
完成: 灰色油漆 ,赫茲: 60 , 入口尺寸: 1 / 4“NPT , 電機類型: 電容器啟動 , 出口尺寸: 1 / 4“NPT , 總高度: 7" , 階段: 1 ,溫度。 範圍: 32度至104度F ,熱保護: 是 , 電壓: 115 / 230 VAC
次數 | 型號 | 滿載電流 | HP | 總長度 | 總寬度 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270073 | 7.3/3.6 | 1/2 | 15.5“ | 11 39機構/ 64“ | 1425 | NT$74,347 | |
A | 270072 | 8/4 | 1/3 | 14.5“ | 11 13機構/ 64“ | 1725 | NT$59,839 | |
A | 270080 | 10.6/5.3 | 3/4 | 14“ | 11 13機構/ 64“ | 1725 | NT$83,876 |
工作機制
- 活塞式空氣壓縮機通過使用一個或多個往復式活塞來運行。
- 當電機啟動時,它驅動連接到活塞的曲軸。
- 當曲軸旋轉時,它使活塞在氣缸內前後移動。
- 在活塞向外衝程期間,空氣通過進氣門被吸入氣缸。
- 在活塞向內衝程期間,空氣被壓縮,然後通過排放閥排出,為各種應用產生連續的壓縮空氣供應。
常问问题解答
選擇這些活塞空氣壓縮機泵時要考慮哪些因素?
主要因素包括所需氣壓、氣流要求、佔空比、罐尺寸、電源和噪音水平。
這些空氣壓縮機的噪音水平是多少?
它們的噪音水平高達 80 分貝
使用活塞式空氣壓縮機時應採取哪些安全預防措施?
- 佩戴適當的個人防護裝備,如安全眼鏡、聽力保護裝置和手套。
- 確保適當通風,防止煙霧或氣體積聚。
- 使用電動壓縮機時,請使用接地插座並檢查電源線是否損壞。
- 安裝並檢查洩壓閥以防止超壓。
- 定期維護和檢查壓縮機是否有磨損、洩漏和損壞。