項目 | 活塞式空氣壓縮機 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
完 | 灰色油漆 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 1.4 |
免費空氣CFM @ 100 PSI | 1.15 |
免費空氣CFM @ 20 PSI | 1.35 |
免費空氣CFM @ 50 PSI | 1.27 |
滿載電流 | 8/4 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1 / 4“NPT |
潤滑方式 | 潤滑的 |
最高 PSI續/整數 | 175 |
電機類型 | 電容器啟動 |
缸數 | 2 |
出口尺寸 | 1 / 4“NPT |
總高度 | 7" |
總長度 | 14.5“ |
總寬度 | 11 13機構/ 64“ |
段落 | 1 |
電源線 | 沒有 |
RPM | 1725 |
聲音等級 | 80 dBA |
溫度。 範圍 | 32度至104度F |
熱保護 | 是 |
瓣 | 不銹鋼 |
電壓 | 115 / 230 VAC |
船重(kg) | 19.91 |
船高(厘米) | 29.46 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 42.16 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |