TRITAN 3螺栓法蘭軸承
篩選
螺栓尺寸: 5機構/ 16“ , 結束: 繪 , 築屋材料: 鑄鐵 , 插入材料: 52100鉻鋼 , 鎖定類型: 緊定螺釘 、潤滑: 相當於Shell Alvania RL2或NLGI#2 ,溫度。 範圍: -40度至250度F
次數 | 型號 | 孔直徑。 | 動載能力 | 安裝孔中心到中心 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 靜載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCFB205-16A | 1" | 3147磅。 | 41mm | 36.4mm | 120.7mm | 69.9mm | 1764磅。 | NT$1,308 | |
A | UCFB204-12A | 3機構/ 4“ | 2877磅。 | 38.1mm | 34.2mm | 108mm | 63.5mm | 1494磅。 | NT$1,167 |