項目 | 3螺栓法蘭軸承 |
螺栓尺寸 | 5機構/ 16“ |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
動載能力 | 2877磅。 |
完 | 繪 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
潤滑 | 相當於Shell Alvania RL2或NLGI#2 |
安裝孔中心到中心 | 38.1mm |
總高度 | 34.2mm |
總長度 | 108mm |
總寬度 | 63.5mm |
靜載能力 | 1494磅。 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 6.6 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 孔直徑。 | 動載能力 | 安裝孔中心到中心 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 靜載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFB205-16A | 1" | 3147磅。 | 41mm | 36.4mm | 120.7mm | 69.9mm | 1764磅。 | 新台幣1,308元 |