TYGON E-1000 系列超軟實驗室管
Tygon E-1000 系列超軟實驗室管可用於食品和飲料應用,因為它們具有出色的耐油和高脂肪食品性能。
篩選
硬度: 邵氏A:40 、SAE 或公制: SAE ,溫度。 範圍: -67度至125度F , 抗拉強度: 1075 PSI , 管材質: PVC , 類型: 靈活
次數 | 型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 彎曲半徑 | 最大。 壓力 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ADK00038 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 1.75“ | 8 PSI | 1機構/ 8“ | NT$23,577 | |
A | ADK00036 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 2.875“ | 6 PSI | 1機構/ 16“ | NT$10,960 | |
A | ADK00019 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 14 PSI | 1機構/ 8“ | NT$13,073 | |
A | ADK00007 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 16 PSI | 1機構/ 16“ | NT$4,085 | |
A | ADK00003 | 1機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 26 PSI | 1機構/ 16“ | NT$2,784 | |
A | ADK00027 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1.75“ | 7 PSI | 1機構/ 16“ | NT$9,473 | |
A | ADK00029 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1.125“ | 11 PSI | 1機構/ 8“ | NT$19,140 | |
A | ADK00012 | 3機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 10 PSI | 1機構/ 16“ | NT$5,828 | |
A | ADK00022 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 1.375“ | 7 PSI | 1機構/ 16“ | NT$8,968 |
功能
- 這些管含有非 DEPH 增塑劑,與硅管相比,具有對腐蝕性化學品的高耐受性。
- 由於硬度極低,它們具有很強的抗壓縮性,使其成為低扭矩或電池供電蠕動泵的理想選擇。
- 這些柔軟而靈活的單元具有尖銳的半徑曲線,允許多個方向變化並在低溫應用中抵抗脆化或開裂。
標準與批准
- FDA的
- NSF-51
常问问题解答
如何對 Tygon 超軟實驗室管進行滅菌?
可以使用環氧乙烷對管道進行滅菌。
計示硬度是什麼意思?
硬度計硬度是用於量化材料(橡膠、凝膠、塑料)抵抗壓痕能力的測量方法。 硬度計數字越低表示材料越軟、越柔韌,而數字越高則表示材料越硬、越耐用。
蠕動泵的作用是什麼?
這些泵適用於在化學加工、廢水以及食品和飲料應用中輸送無菌或磨蝕性流體。