項目 | 管道 |
彎曲半徑 | 1機構/ 8“ |
硬度 | 邵氏A:40 |
內部Dia。 | 1機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 26 PSI |
外直徑。 | 3機構/ 16“ |
SAE或公制 | SAE |
溫度。 範圍 | -67度至125度F |
拉伸強度 | 1075 PSI |
燈管顏色 | 重設 |
管長度 | 50英尺 |
管材 | PVC |
類別 | 靈活 |
真空等級 | 29.9英寸汞柱 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 彎曲半徑 | 最大。 壓力 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADK00007 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 16 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣4,352元 | |
ADK00012 | 3機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 10 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣6,259元 | |
ADK00019 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 14 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣14,484元 | |
ADK00022 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 1.375“ | 7 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣8,968元 | |
ADK00027 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1.75“ | 7 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣10,175元 | |
ADK00029 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1.125“ | 11 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣19,140元 | |
ADK00036 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 2.875“ | 6 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣12,144元 |