TYGON F-4040-A 高性能管材
Tygon F-4040-A 燃料和潤滑劑管設計用於處理燃料和工業潤滑劑,例如汽油、煤油、取暖油、切削化合物和乙二醇基冷卻劑。
篩選
顏色: 黃 , 硬度: 邵氏A:57 , 長度: 50ft。 , 材料: 乙烯基 、SAE 或公制: SAE ,溫度。 範圍: 165學位F. , 抗拉強度: 1820 PSI , 類型: Tygon(R),燃料和潤滑劑
次數 | 型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 彎曲半徑 | 最大。 壓力 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AAG00038 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 1.75“ | 30 PSI | 1機構/ 8“ | NT$18,145 | |
A | AAG00036 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 2.875“ | 15 PSI | 1機構/ 16“ | NT$9,911 | |
A | AAG00017 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 1" | 30 PSI | 1機構/ 16“ | NT$5,600 | |
A | AAG00007 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 50 PSI | 1機構/ 16“ | NT$3,256 | |
A | AAG00053 | 3機構/ 4“ | 1" | 3.25“ | 20 PSI | 1機構/ 8“ | NT$23,510 | |
A | AAG00027 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1.875“ | 20 PSI | 1機構/ 16“ | NT$8,178 | |
A | AAG00029 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1.125“ | 35 PSI | 1機構/ 8“ | NT$14,581 | |
A | AAG00012 | 3機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 35 PSI | 1機構/ 16“ | NT$4,519 | |
A | AAG00165 | 3機構/ 32“ | 3機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 50 PSI | 3機構/ 64“ | NT$2,630 | |
A | AAG00046 | 5機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 2.5“ | 25 PSI | 1機構/ 8“ | NT$22,383 | |
A | AAG00022 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 1.375“ | 25 PSI | 1機構/ 16“ | NT$6,866 | |
A | AAG00700 | 5機構/ 64“ | 9機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 40 PSI | 5機構/ 64“ | NT$2,757 | |
A | AAG00032 | 7機構/ 16“ | 9機構/ 16“ | 2.375“ | 15 PSI | 1機構/ 8“ | NT$10,302 |
功能
- 這種高性能管材可以抵抗各種碳氫化合物基流體引起的脆化或膨脹,從而降低裂紋和洩漏的風險。
- 靈活的設計允許在狹小空間內輕鬆安裝,半透明的黃色可識別燃油管路並輕鬆監控流量。
- 這些管子非常適合用於冷卻劑輸送、加熱燃料、拋光設備、潤滑等。
標準與批准
- ASTM
常问问题解答
管子是用什麼做的?
該管材由增塑或柔性 PVC(聚氯乙烯)製成,具有高耐臭氧和紫外線性能,並具有出色的耐用性、化學穩定性和阻燃性。
Tygon F-4040-A 燃料和潤滑油管是否可浸入水中?
當浸沒在燃料中時,管道不會像標準橡膠軟管那樣膨脹,從而防止軟管老化和燃油泵堵塞。
這些管子可以拔出嗎?
管道表現出最低水平的可提取性,以保護液體或蒸汽免受極端條件(高溫或強溶劑)的污染。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 混凝土攪拌機
- 延長線存儲線軸配件
- 鼓式加熱器
- 燃氣機組加熱器
- 叉車和附件配件
- 機械切割工具
- 汽車機械
- 實驗室過濾
- 運輸用品
- 噴漆和底漆
- BATTALION 車庫門鉸鏈
- SQUARE D 重型,難熔,240VAC / DC安全開關
- MULTIFAN 排氣扇
- CHICAGO-LATROBE 螺絲機鑽,高速鋼,118度
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,1 3/8-8 Un
- MARTIN SPROCKET 帶襯套的 QD 型滾子鏈輪,淬火齒,140 鏈號
- ARROW FASTENER 斯台普斯
- MONOPRICE 牆板
- BALDOR / DODGE QD 系列、JA、V 帶輪
- BALDOR / DODGE VSC、四螺栓法蘭、滾珠軸承