項目 | 管道 |
彎曲半徑 | 1機構/ 4“ |
顏色 | 黃 |
硬度 | 邵氏A:57 |
內部Dia。 | 5機構/ 64“ |
總長: | 50ft。 |
材料 | 乙烯基 |
最大。 壓力 | 40 PSI |
外直徑。 | 9機構/ 64“ |
SAE或公制 | SAE |
溫度。 範圍 | 165學位F. |
拉伸強度 | 1820 PSI |
類別 | Tygon(R),燃料和潤滑劑 |
真空 | 29.9英寸Hg汞 |
室壁厚度 | 5機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 3917320010 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 彎曲半徑 | 最大。 壓力 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAG00165 | 3機構/ 32“ | 3機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 50 PSI | 3機構/ 64“ | 新台幣2,915元 | |
AAG00007 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 50 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣3,522元 | |
AAG00012 | 3機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 35 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣4,893元 | |
AAG00017 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 1" | 30 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣6,125元 | |
AAG00022 | 5機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 1.375“ | 25 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣7,227元 | |
AAG00027 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1.875“ | 20 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣8,321元 | |
AAG00029 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1.125“ | 35 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣15,730元 |