TYGON S3 E-LFL 系列透明蠕動泵管
Tygon S3 E-LFL 蠕動泵管用於實驗室中的液體輸送、食品和化妝品加工、印刷油墨輸送、高粘度流體輸送以及滾筒和罐排放。
篩選
硬度: 邵氏A:56 、SAE 或公制: SAE ,溫度。 範圍: -51度至165度F , 抗拉強度: 1800 PSI , 管材質: PVC , 類型: 靈活
次數 | 型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 彎曲半徑 | 最大。 壓力 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AVX06064 | 1" | 1.375“ | 3.25“ | 15 PSI | 3機構/ 16“ | NT$21,513 | |
A | AVX42038 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 1.5“ | 20 PSI | 1機構/ 8“ | NT$21,340 | |
A | AVX42017 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 1" | 20 PSI | 1機構/ 16“ | NT$7,993 | |
A | AVX42007 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 34 PSI | 1機構/ 16“ | NT$7,885 | |
A | AVX42003 | 1機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 50 PSI | 1機構/ 16“ | NT$7,520 | |
A | AVX06057 | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 1.75“ | 24 PSI | 1機構/ 4“ | NT$20,131 | |
A | AVX42029 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1" | 25 PSI | 1機構/ 8“ | NT$20,085 | |
A | AVX42012 | 3機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 25 PSI | 1機構/ 16“ | NT$9,192 |
工作機制
- 美國藥典六級
- NSF-51
- FDA的
- 歐盟 10/2011
功能
- 這些非 DEPH 管使用生物基增塑劑製成,可承受 0 至 25 psi 的背壓,並提供無與倫比的性能,同時減少對環境的影響。
- 與硅膠管相比,它們具有更高的氣體滲透阻力,可保護流體免受氧化和摻假。
- 它們顯示出極低的顆粒散裂,使其與敏感流體應用兼容,並具有較長的彎曲壽命以減少停機時間。
常问问题解答
什麼是 E-LFL?
Tygon E-LFL 無熱原、無細胞毒性、無溶血性和低蛋白結合,這使得該管材成為實驗室和製藥應用的理想選擇。
什麼是增塑劑?
增塑劑是添加到塑料中以提高其柔韌性、透明度、耐用性和壽命的化學品。 最常見的增塑劑是鄰苯二甲酸酯類增塑劑,用於增塑 PVC。
不潤濕的優點是什麼?
Tygon 管的非潤濕特性使其易於清潔和完全排水。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 砂光機配件
- 吊秤和測力計
- 地下外殼蓋
- 管鞍
- 驅動電抗器和濾波器
- 管材
- 起重機和花彩設備
- 物料升降機
- 電器
- 燃油和機油輸送泵
- GORLITZ 女性乳頭
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,1 7/16-6 Un
- SPEARS VALVES 蝶閥 PVC 標準閥門大修套件,FKM
- EATON BR 系列負載中心
- Stafford Mfg Signature 系列,升壓型軸適配聯軸器
- PREMIER 通風櫃
- RIDGID 管道檢測攝像機捲軸
- MORSE CUTTING TOOLS 方形和角半徑立銑刀,5954T 系列
- MEMPHIS GLOVE Ninja BNF 工作手套,15 號,手掌和指尖帶圓點塗層
- MASTER LOCK 隱藏式卸扣掛鎖