項目 | 管道 |
彎曲半徑 | 1機構/ 4“ |
硬度 | 邵氏A:56 |
內部Dia。 | 1機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 50 PSI |
外直徑。 | 3機構/ 16“ |
SAE或公制 | SAE |
溫度。 範圍 | -51度至165度F |
拉伸強度 | 1800 PSI |
燈管顏色 | 重設 |
管長度 | 25英尺 |
管材 | PVC |
類別 | 靈活 |
真空等級 | 29.9英寸汞柱 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 彎曲半徑 | 最大。 壓力 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVX42007 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 34 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣7,885元 | |
AVX42012 | 3機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 25 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣9,192元 | |
AVX42017 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 1" | 20 PSI | 1機構/ 16“ | 新台幣7,993元 | |
AVX42029 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 1" | 25 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣20,085元 | |
AVX42038 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 1.5“ | 20 PSI | 1機構/ 8“ | 新台幣21,340元 | |
AVX06057 | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 1.75“ | 24 PSI | 1機構/ 4“ | 新台幣20,131元 | |
AVX06064 | 1" | 1.375“ | 3.25“ | 15 PSI | 3機構/ 16“ | 新台幣21,513元 |