佛蒙特州美國高碳鋼公製絲錐
篩選
完成: 未塗佈 , 材料: 高碳鋼 , 點擊樣式: 插頭 , 螺紋方向: 右手
次數 | 型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21112 | 粗 | 3 | 2" | 0.50mm | H4 | 0.139機構/ 0.143“ | M3 | 11機構/ 16“ | NT$270 | |
A | 21117 | 粗 | 4 | 2.125“ | 0.70mm | D6 | 0.164機構/ 0.166“ | M4 | 3機構/ 4“ | NT$16 | |
A | 21118 | 粗 | 4 | 2.125“ | 0.75mm | D6 | 0.164機構/ 0.166“ | M4 | 3機構/ 4“ | NT$225 | |
A | 21124 | 粗 | 4 | 2.375“ | 0.90mm | D7 | 0.216機構/ 0.220“ | M5 | 15機構/ 16“ | NT$218 | |
A | 21131 | 粗 | 4 | 2.5“ | 1.00mm | H4 | 0.250機構/ 0.257“ | M7 | 1" | NT$272 | |
A | 21139 | 粗 | 4 | 2.875“ | 1.25mm | H4 | 0.270機構/ 0.271“ | M9 | 1.25“ | NT$358 | |
A | 21142 | 粗 | 4 | 2 15機構/ 16“ | 1.50mm | D10 | 0.299機構/ 0.301“ | M10 | 1.25“ | NT$368 | |
A | 21144 | 粗 | 4 | 3.156“ | 1.50mm | H4 | 0.318機構/ 0.321“ | M11 | 1.437“ | NT$385 | |
A | 21148 | 粗 | 4 | 3.375“ | 1.75mm | D11 | 0.362機構/ 0.364“ | M12 | 1 21機構/ 32“ | NT$453 | |
A | 21113 | 精細 | 3 | 2" | 0.60mm | H4 | 0.139機構/ 0.143“ | M3 | 11機構/ 16“ | - | 詢價
|
A | 21138 | 精細 | 4 | 2.875“ | 1.00mm | H4 | 0.270機構/ 0.271“ | M9 | 1.25“ | NT$334 | |
A | 21141 | 精細 | 4 | 2 15機構/ 16“ | 1.25mm | D10 | 0.299機構/ 0.301“ | M10 | 1.25“ | NT$27 | |
A | 21147 | 精細 | 4 | 3.375“ | 1.50mm | D11 | 0.362機構/ 0.364“ | M12 | 1 21機構/ 32“ | NT$444 |