項目 | 手拍 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 高碳鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.875“ |
瀝青 | 1.00mm |
中徑限制 | H4 |
小腿Dia | 0.270機構/ 0.271“ |
尺寸 | M9 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.25“ |
螺紋類型 | 精細 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | CN |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21112 | 粗 | 3 | 2" | 0.50mm | H4 | 0.139機構/ 0.143“ | M3 | 11機構/ 16“ | 新台幣270元 | |
21113 | 精細 | 3 | 2" | 0.60mm | H4 | 0.139機構/ 0.143“ | M3 | 11機構/ 16“ | - | 詢價
|
21117 | 粗 | 4 | 2.125“ | 0.70mm | D6 | 0.164機構/ 0.166“ | M4 | 3機構/ 4“ | 新台幣16元 | |
21118 | 粗 | 4 | 2.125“ | 0.75mm | D6 | 0.164機構/ 0.166“ | M4 | 3機構/ 4“ | 新台幣225元 | |
21124 | 粗 | 4 | 2.375“ | 0.90mm | D7 | 0.216機構/ 0.220“ | M5 | 15機構/ 16“ | 新台幣218元 | |
21131 | 粗 | 4 | 2.5“ | 1.00mm | H4 | 0.250機構/ 0.257“ | M7 | 1" | 新台幣272元 | |
21139 | 粗 | 4 | 2.875“ | 1.25mm | H4 | 0.270機構/ 0.271“ | M9 | 1.25“ | 新台幣358元 |