VERSA-MATIC 雙隔膜泵
Versamatic 雙隔膜泵是氣動裝置,由兩個隔膜組成,用於通過隔膜吸入和排出流體。 這些泵用於製造、化工、石油和天然氣、船舶和建築行業。
次數 | 型號 | 身高 | 進/出口尺寸 | 總長: | 最高 迪亞 固體 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E4AA2R220 | 18“ | 1-1/2" / 1-1/4" | 11.5“ | 3機構/ 16“ | 14.25“ | NT$89,692 | |
B | E2AA2R220C-防爆 | 26.75“ | 2" | 13.5“ | 1機構/ 4“ | 16.5“ | NT$133,219 | |
C | E3AA2R220C-防爆 | 32“ | 3" | 15“ | 3機構/ 8“ | 20“ | NT$179,380 |
雙隔膜泵
Versa-Matic 氣動隔膜泵具有堅固的無洩漏螺栓設計,可減少維護停機時間,並且具有自吸功能,可處理最大 3 英寸的固體。 與其他泵型號相比,這些裝置提供了流量、尺寸和便攜性的理想組合,最大流量為 163 gpm (617 lpm)。 它們還具有獲得專利的 Elima-Matic 空氣閥系統,可實現無失速、免潤滑性能,並提供 1/4 英寸、3/16 英寸和 3/8 英寸直徑變體 Raptor Supplies.
工作機制
- 當壓縮空氣充滿左側內腔時,相對的隔膜產生吸力以提升下閥球。
- 該抽吸機構從入口吸入流體。
- 當壓縮空氣充滿右內腔時,上閥球打開排出流體。
- 該吸入和排出循環同時發生。
功能
- Versamatic 雙隔膜泵具有標準型帶夾結構,便於維護並最大限度地減少停機時間。
- 它們具有 Elima-Matic 空氣閥,可實現免潤滑操作和最小的失速。
- 這些自吸裝置可產生高達 234 GPM 的流量。
- 它們具有丁腈橡膠隔膜,具有強度和耐化學性。
- 這些氣動裝置可以處理溫度高達 180 華氏度的流體。
兼容配件
- Versamatic 布南橡膠套件:該套件可用於更換隔膜和閥球及閥座。
- 過濾器和調節器組件:這些組件可用於定期過濾和調節流量。
- 消音器:這些裝置安裝在泵的排氣口上,以降低泵運行期間的噪音。
標準與批准
- CE
- 選管會
- ABS、ATEX(特定型號)
常问问题解答
Versamatic AODD 泵可以處理固體嗎?
是的,這些泵可以輕鬆處理各種混合物和粘度的固體、漿液和懸浮固體。
這些泵可以乾轉嗎?
這些雙隔膜泵可以空轉,因為它們不依賴機械密封。 相反,他們使用隔膜來回泵送液體。
Versamatic 雙隔膜泵在採礦中是否安全?
由於這些泵是氣動的,不需要電力來運行,因此它們在礦井等潛在爆炸環境中是安全的。
這些泵可以在死頭或關閉的閥門上運行嗎?
是的,一旦排放壓力超過空氣輸入壓力,泵就會停止循環。 一旦排放側壓力釋放,泵就會重新啟動。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 儲物櫃
- 套筒扳手
- 幹乙烯基電鍍帶
- 液位開關配件
- 螺紋插入
- 地毯工具套件
- 門鎖和鎖舌
- 閥門執行器外殼和配件
- 便攜式冷卻器和飲料
- WIDIA 高速鋼-E-PM螺旋絲錐,TiCN表面處理
- WIDIA 雙切硬質合金鑽頭,圓鼻子樹形
- RAYMOND 折疊椅收納車
- APPROVED VENDOR 吊索鼓
- PETERSEN PRODUCTS 140-1系列管塞
- COOPER B-LINE 12 型敷設線槽適配器
- VERMONT GAGE Steel Y Go 可逆組件,綠色
- EATON 10250T 不發光選擇開關
- GROVE GEAR NH 系列,H-H1 型,824 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機
- BROWNING C 面 TorqTaper Plus 系列軸裝減速機,207 尺寸