項目 | 雙隔膜泵 |
進氣口尺寸 | 1/2“ FNPT |
球材質 | 布納N |
主體材料 | 鋁 |
檢查座椅材料 | 布納-N |
連接型式 | NPT |
膜片材質 | 布納N |
身高 | 26.75“ |
進/出口尺寸 | 2" |
總長: | 13.5“ |
歧管連接 | 多端口 |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 4“ |
最高 流量GPM | 155 |
最高 運營壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
操作類型 | 空中操作 |
自吸乾 | 20英尺 |
自吸濕 | 25英尺 |
閥門類型 | 球 |
信號寬度 | 16.5“ |
船重(kg) | 29.93 |
船高(厘米) | 75.44 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 39.88 |
原產地 | US |
A. 當泵位於液體(被泵送)液面以下時,重力和氣壓確保泵不斷充滿液體,消除空氣進入泵或吸入壽命。 此過程是啟動泵送操作所必需的,可確保連續平穩運行。
答:Elima-Matic 空氣閥系統在提供免潤滑性能的同時消除了失速。 該系統採用無洩漏設計,可減少停機時間並確保連續運行。
答:是的,Versa-Matic E2AA2R220C-ATEX 隔膜泵可與 Wilden Original 系列泵互換。
產品 | 型號 | 身高 | 進/出口尺寸 | 總長: | 最高 迪亞 固體 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3AA2R220C-防爆 | 32“ | 3" | 15“ | 3機構/ 8“ | 20“ | 新台幣176,077元 | ||
E4AA2R220 | 18“ | 1-1/2" / 1-1/4" | 11.5“ | 3機構/ 16“ | 14.25“ | 新台幣79,903元 |