VESTIL BC 系列梁夾
篩選
夾緊鎖定機構: 槓桿 , 起重鉗樣式: 橫式 , 起重鉗類型: 光束夾 , 提升方式: 橫式 , 材料: 鐵件 , 總厚度: 0.16“
次數 | 型號 | 分鐘。 下巴張開 | 容量 | 顏色 | 總深度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BC-6 | 0" | 6000磅。 | 橙色 | 20.25“ | 7.75“ | 20.25“ | 5.25“ | 3 噸。 | NT$6,536 | |
B | BC-2 | 2 1機構/ 2“ | 2000磅。 | 橙色 | 16.5“ | 6.25“ | 16.5“ | 3.5“ | 1 噸。 | NT$3,519 | |
C | BC-4 | 2 1機構/ 2“ | 4000磅。 | 橙色 | 16“ | 6.5“ | 16“ | 4" | 2 噸。 | NT$3,985 | |
D | BC-1 | 2 1機構/ 2“ | 1000磅。 | 橙色 | 16.5“ | 6.25“ | 16.5“ | 3.5“ | 0.5 噸。 | NT$3,011 | |
E | BC-10 | 4 1機構/ 2“ | 10000磅。 | 藍色 | 21.25“ | 7.75“ | 21.25“ | 5.25“ | 5 噸。 | NT$9,225 | |
F | BC-8 | 4 1機構/ 2“ | 8000磅。 | 藍色 | 21.25“ | 7.75“ | 21.25“ | 5.25“ | 4 噸。 | NT$7,971 |
BC系列光束夾
Vestil梁夾適合於將載荷分散到法蘭邊緣,以降低高架吊裝過程中工字梁法蘭的應力。 它們具有機械調節系統,可快速將夾具從一個機架更換為另一個機架,並具有一個集成的,底部安裝的桿,用於提昇機的固定。 這些鋼製束夾的表面經過噴漆處理,可防止液體和磨蝕性環境的侵害。 這些梁夾有多種選擇,負載能力範圍從1000到10000磅。 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 垃圾桶頂部
- 儀表公雞
- 燒杯
- MIG焊絲
- 電纜安全彈簧
- 儲物櫃
- 離心泵
- 訪問障礙和人群控制
- 實驗室用具
- 汽車車身工具
- STRANCO INC 單相管道標記
- VERMONT AMERICAN 高碳鋼機械螺塞絲錐
- MILWAUKEE 油脂切割機,與製造商一起使用。 MXF500號
- PALMGREN 砂輪修整器
- MARATHON MOTORS 風扇和鼓風機電機,分相,防滴,彈性底座
- EBERBACH 重型手動振動篩
- WRIGHT TOOL 公制塞尺
- EATON E34 系列危險不發光按鈕
- CONDOR 焊接手套,直拇指,標準,牛皮,棕色
- GROVE GEAR GRG 系列,BM-R 型,826 尺寸,Ironman 蝸輪減速機