項目 | 光束夾 |
容量 | 10000磅。 |
夾緊鎖定機構 | 槓桿 |
顏色 | 藍色 |
適合光束法蘭W | 3-1/2 to 12-1/4" |
適合梁翼緣寬度 | 3 1/2英寸至12 1/4英寸 |
身高 | 7.75“ |
顎深 | 5 1機構/ 4“ |
總長: | 21.25“ |
起重鉗樣式 | 橫式 |
起重鉗類型 | 光束夾 |
提升方式 | 橫式 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 兼容法蘭寬度 | 12.25“ |
最高 顎開口 | 8 1機構/ 2“ |
最高 加載 | 10000磅。 |
測量單位 | 每 |
分鐘。 兼容法蘭寬度 | 3.5“ |
分鐘。 下巴張開 | 4 1機構/ 2“ |
總深度 | 21.25“ |
總高度 | 7.75“ |
總長度 | 21.25“ |
整體厚度 | 0.16“ |
總寬度 | 5.25“ |
產品數據表 | Vestil-rp-bc-10.pdf |
環直徑 | 0.787402“ |
UPC | 691215108386 |
信號寬度 | 5.25“ |
工作負荷限制 | 5 噸。 |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 19.69 |
船長(厘米) | 53.98 |
船寬(厘米) | 13.34 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 分鐘。 下巴張開 | 容量 | 顏色 | 總深度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-1 | 2 1機構/ 2“ | 1000磅。 | 橙色 | 16.5“ | 6.25“ | 16.5“ | 3.5“ | 0.5 噸。 | 新台幣3,011元 | ||
BC-2 | 2 1機構/ 2“ | 2000磅。 | 橙色 | 16.5“ | 6.25“ | 16.5“ | 3.5“ | 1 噸。 | 新台幣3,519元 | ||
BC-4 | 2 1機構/ 2“ | 4000磅。 | 橙色 | 16“ | 6.5“ | 16“ | 4" | 2 噸。 | 新台幣3,985元 | ||
BC-6 | 0" | 6000磅。 | 橙色 | 20.25“ | 7.75“ | 20.25“ | 5.25“ | 3 噸。 | 新台幣6,536元 | ||
BC-8 | 4 1機構/ 2“ | 8000磅。 | 藍色 | 21.25“ | 7.75“ | 21.25“ | 5.25“ | 4 噸。 | 新台幣7,971元 |