VESTIL CST-ALEH-PU 系列熱塑性聚氨酯腳輪
篩選
硬度計: 94邵氏A , 結束: 鍍鋅,藍色鈍化 , 材料: 熱塑性橡膠 , 抵消: 2 1機構/ 4“ , 頂板尺寸: 4英寸x 4 1/2英寸
次數 | 型號 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 身高 | 項目 | 類別 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-ALEH-6x2TPU-R | 1100磅。 | 6英寸x 1 3/4英寸 | 6" | 7 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 旋轉 | 詢價
|
B | CST-ALEH-6x2TPU-S | 1100磅。 | 6英寸x 1 3/4英寸 | 4" | 7 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | 詢價
|
C | CST-ALEH-6x2TPU-SWTB | 1100磅。 | 6英寸x 1 3/4英寸 | 4" | 7 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | 詢價
|
D | CST-ALEH-8x2TPU-SWTB | 1250磅。 | 8的“X 2” | 8" | 9 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 帶總制動的旋轉裝置 | 詢價
|
E | CST-ALEH-8x2TPU-R | 1250磅。 | 8的“X 2” | 8" | 9 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 死板 | 詢價
|
F | CST-ALEH-8x2TPU-S | 1250磅。 | 8的“X 2” | 8" | 9 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 散貨集裝箱
- 油脂配件
- 電纜紮帶套件
- 消防栓和軟管機架閘閥
- 板木工配件
- 實用車
- 發電機
- 實驗室烤箱的加熱和製冷
- 船用和RV泵
- 路面質量
- AIR HANDLER 空氣濾清器更換過濾器
- AMERICRAFT MANUFACTURING 手動啟動開關
- KOHLER 活塞組件,適合品牌科勒
- NORTH AMERICAN 巡邏車創傷套件
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 三通臥式全通徑球閥,DIN 插座,EPDM,公制
- EATON BR 系列電弧故障/接地故障斷路器
- ALL MATERIAL HANDLING 低淨空手推車
- HUMBOLDT 超長夾鉗
- HUMBOLDT 霍克細胞
- MORSE DRUM 正齒輪鍵