項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 1250磅。 |
腳輪尺寸 | 8的“X 2” |
直徑 | 8" |
硬度計 | 94邵氏A |
完 | 鍍鋅,藍色鈍化 |
身高 | 9 1機構/ 2“ |
材料 | 熱塑性橡膠 |
總高度 | 9 1機構/ 2“ |
頂板尺寸 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
類別 | 帶總制動的旋轉裝置 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 身高 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALEH-6x2TPU-R | 1100磅。 | 6英寸x 1 3/4英寸 | 6" | 7 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 旋轉 | - | 詢價
| |
CST-ALEH-6x2TPU-S | 1100磅。 | 6英寸x 1 3/4英寸 | 4" | 7 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | - | 詢價
| |
CST-ALEH-6x2TPU-SWTB | 1100磅。 | 6英寸x 1 3/4英寸 | 4" | 7 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | - | 詢價
| |
CST-ALEH-8x2TPU-R | 1250磅。 | 8的“X 2” | 8" | 9 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-ALEH-8x2TPU-S | 1250磅。 | 8的“X 2” | 8" | 9 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | - | 詢價
|