VESTIL CST-F-CR系列橡膠腳輪
篩選
顏色: 灰色 , 材料: 熱塑性橡膠 , 抵消: 1 1機構/ 2“ , 滾道類型: 雙球 ,溫度。 範圍: -45 度到 180 度。 F , 頂板尺寸: 4英寸x 4 1/2英寸 , 加油嘴配件: 車軸、滾道
次數 | 型號 | 類別 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 硬度計 | 完 | 身高 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-F-4x2CR-SWTB1 | - | 450磅。 | 4的“X 2” | 4" | 65 (-/+) 肖氏 A | 鍍鋅 | - | 旋轉腳輪 | NT$1,667 | 詢價
|
A | CST-F-5x2CR-S | - | 500磅。 | 5的“X 2” | 5" | 65 (-/+) 肖氏 A | 鍍鋅 | - | 旋轉腳輪 | NT$1,436 | 詢價
|
A | CST-F-6x2CR-SWB | - | 1500磅。 | 6的“X 2” | 6" | 65 (-/+) 肖氏 A | 鍍鋅 | - | 旋轉腳輪 | NT$1,853 | 詢價
|
A | CST-F-4x2CR-S | - | 450磅。 | 4的“X 2” | 4" | 65 (-/+) 肖氏 A | 鍍鋅 | - | 旋轉腳輪 | NT$1,250 | 詢價
|
A | CST-F-6x2CR-S | - | 600磅。 | 6的“X 2” | 6" | 65 (-/+) 肖氏 A | 鍍鋅 | - | 旋轉腳輪 | NT$1,709 | 詢價
|
A | CST-F-8x2CR-SWB | - | 675磅。 | 8的“X 2” | 8" | 65 (-/+) 肖氏 A | 鍍鋅 | - | 旋轉腳輪 | NT$2,363 | 詢價
|
A | CST-F-8x2CR-S | - | 675磅。 | 8的“X 2” | 8" | 65 (-/+) 肖氏 A | 鍍鋅 | - | 旋轉腳輪 | NT$2,172 | 詢價
|
B | CST-F-8x2CR-R | 死板 | 675磅。 | 8的“X 2” | 8" | 65 (+/-5) 邵氏硬度 A | 鍍鋅 | 9 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | NT$2,085 | 詢價
|
B | CST-F-4x2CR-R | 死板 | 450磅。 | 4的“X 2” | 4" | 65邵氏A | 鍍鋅 | 5 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | NT$1,111 | 詢價
|
B | CST-F-5x2CR-R | 死板 | 500磅。 | 5的“X 2” | 5" | 65 (+/-5) 邵氏硬度 A | 鍍鋅 | 6 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | NT$1,340 | 詢價
|
C | CST-F-4x2CR-SWB | 帶剎車旋轉 | 450磅。 | 4的“X 2” | 4" | 65邵氏A | 鍍鋅 | 5 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | NT$1,389 | 詢價
|
B | CST-F-6x2CR-R | 帶總制動的旋轉裝置 | 600磅。 | 6的“X 2” | 6" | 65 (+/-5) 邵氏硬度 A | 鍍鋅,藍色鈍化 | 7 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | NT$1,575 | 詢價
|
CST-F-CR系列橡膠腳輪
Vestil CST-F-CR 系列腳輪採用優質熱塑性橡膠 (TPR) 結構,具有耐溶劑、油脂、油和水的性能。 這些裝置通過化學方式粘合到聚烯烴輪芯上,從而確保出色的地板防護,防止靜電放電,非常適合對靜電積聚高度敏感的區域,例如電子公司、製造工廠和醫療工程設施。 它們進一步與滾珠軸承集成,實現無痕、平穩、安靜的滾動操作。 這些橡膠(DK 導電)腳輪種類繁多,可供選擇,尺寸範圍為 4 x 2 平方英寸到 8 x 2 平方英寸。 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 功率繼電器
- 膨脹節
- 輪耳螺母鎖
- 均質機配件
- 鉛軟管
- 冷藏
- 流量控制閥
- 機床和零件清洗泵
- 電腦耗材和媒體
- 導線管和管道的存放
- APPROVED VENDOR 移液器轉移
- MACROMATIC TD-812系列,延時繼電器,120VAC / DC
- GPIMETERS T型電纜
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 裝配式三通接頭、墊圈 x 套管 x 墊圈
- SPEARS VALVES PVC Y 型過濾器、SR 螺紋端、FKM 密封件 PVC 篩網
- MOLDED FIBERGLASS 托盤
- TIMKEN SDAF222系列直孔安裝軸台
- TIMKEN 單列角接觸軸承
- TSUBAKI 剖分錐形襯套,R2 型
- TRI-ARC 重型穿孔滾梯