項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 675磅。 |
腳輪尺寸 | 8的“X 2” |
顏色 | 灰色 |
直徑 | 8" |
硬度計 | 65 (-/+) 肖氏 A |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 熱塑性橡膠 |
滾道類型 | 雙球 |
Zerk 接頭 | 車軸、滾道 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 硬度計 | 完 | 身高 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-4x2CR-R | 死板 | 450磅。 | 4的“X 2” | 4" | 65邵氏A | 鍍鋅 | 5 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 新台幣1,111元 | 詢價
| |
CST-F-4x2CR-S | - | 450磅。 | 4的“X 2” | 4" | 65 (-/+) 肖氏 A | 鍍鋅 | - | 旋轉腳輪 | 新台幣1,250元 | 詢價
| |
CST-F-4x2CR-SWB | 帶剎車旋轉 | 450磅。 | 4的“X 2” | 4" | 65邵氏A | 鍍鋅 | 5 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 新台幣1,389元 | 詢價
| |
CST-F-4x2CR-SWTB1 | - | 450磅。 | 4的“X 2” | 4" | 65 (-/+) 肖氏 A | 鍍鋅 | - | 旋轉腳輪 | 新台幣1,667元 | 詢價
| |
CST-F-5x2CR-R | 死板 | 500磅。 | 5的“X 2” | 5" | 65 (+/-5) 邵氏硬度 A | 鍍鋅 | 6 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 新台幣1,340元 | 詢價
| |
CST-F-5x2CR-S | - | 500磅。 | 5的“X 2” | 5" | 65 (-/+) 肖氏 A | 鍍鋅 | - | 旋轉腳輪 | 新台幣1,436元 | 詢價
| |
CST-F-6x2CR-R | 帶總制動的旋轉裝置 | 600磅。 | 6的“X 2” | 6" | 65 (+/-5) 邵氏硬度 A | 鍍鋅,藍色鈍化 | 7 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 新台幣1,575元 | 詢價
|