VESTIL ELH 系列經濟型手扳葫蘆
Vestil ELH 系列經濟型手扳葫蘆非常適合在建築工地、倉庫、製造設施和維護操作中提升、牽引和定位重物。
篩選
剎車類型 韋斯頓 , 顏色: 橙色 , 年級: 80級 , 頭部空間: 19“ , 材料: 鐵件 , 迴轉: 360度
次數 | 型號 | 容量 | 手柄長度 | 掛鉤張開距離 | 槓桿阻力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ELH-15-20 | 1500磅。 | 11“ | 12 7機構/ 8“ | 31磅。 | NT$13,671 | |
B | ELH-15-10 | 1500磅。 | 11“ | 12 7機構/ 8“ | 31磅。 | NT$11,171 | |
C | ELH-15-5 | 1500磅。 | 11“ | 12 7機構/ 8“ | 31磅。 | NT$9,731 | |
D | ELH-20-20 | 2000磅。 | 10“ | 12 3機構/ 4“ | - | NT$13,490 | |
E | ELH-20-5 | 2000磅。 | 10“ | 12 3機構/ 4“ | - | NT$11,219 | |
F | ELH-20-10 | 2000磅。 | 10“ | 12 3機構/ 4“ | - | NT$12,235 | |
G | ELH-30-10 | 3000磅。 | 16“ | 15“ | 48磅。 | NT$14,740 | |
H | ELH-30-20 | 3000磅。 | 16“ | 15“ | 48磅。 | NT$18,776 | |
I | ELH-30-5 | 3000磅。 | 16“ | 15“ | 48磅。 | NT$12,790 | |
J | ELH-60-10 | 6000磅。 | 16“ | 19“ | 70磅。 | NT$21,923 | |
K | ELH-60-20 | 6000磅。 | 16“ | 19“ | 70磅。 | NT$27,122 | |
L | ELH-60-5 | 6000磅。 | 16“ | 19“ | 70磅。 | NT$19,281 | |
M | ELH-120-10 | 12000磅。 | 14“ | 24 7機構/ 16“ | - | NT$35,276 | |
N | ELH-120-20 | 12000磅。 | 14“ | 24 7機構/ 16“ | - | NT$40,332 | |
O | ELH-120-5 | 12000磅。 | 14“ | 24 7機構/ 16“ | - | NT$30,316 |
ELH 系列經濟型手扳葫蘆
Raptor Supplies 提供各種 Vestil ELH 系列經濟型手扳葫蘆(帶盤式製動器),經過 150% 的額定容量測試。 旋轉掛鉤帶有變形指示器和可 360 度旋轉的槓桿手柄。 單手自由鏈允許在垂直和水平位置無故障操作。 從這些裝置的 500 和 1000 磅容量中進行選擇,提供 10、15 和 20 英尺提升選項。
工作機制
- 連接到槓桿手柄的負載鍊為重負載提供堅固的支撐。
- 該葫蘆採用全封閉 Weston 型自動制動系統,在槓桿釋放時自動接合,以確保准確的負載定位。
- 憑藉方便的自由鏈條機構,無需接合製動器即可拉動負載鏈,從而易於調節。
- 配有旋轉鉤,可牢固地連接到負載或提升點,適應各種角度並促進安全高效的物料搬運。
功能
- 它們提供 360 度槓桿手柄旋轉,增強了靈活性並易於從各個角度進行操作。
- 這些ELH系列經濟型手扳葫蘆(盤式製動器)配備全封閉Weston型自動制動系統,確保負載定位準確、精確。
- 它們採用冷成型沖壓鋼結構,可提高強度、抗衝擊性並延長使用壽命。
- 這些葫蘆塗有耐用的烤瓷漆,確保葫蘆表面的耐用性和保護。
- 它們採用單手機構,可輕鬆、方便地進行操作,從而可以在垂直和水平位置平穩、無故障地提升或拉動。
兼容配件
- Vestil 工具收納袋:它們配有堅固的 12 口袋工具存儲袋,可方便、安全地整理工具。
標準與批准
- ASME B30.21
常问问题解答
使用Vestil ELH系列經濟型手扳葫蘆時應採取哪些安全預防措施?
- 遵守起重能力限制並避免起重機超載以確保安全。
- 每次使用前定期檢查葫蘆是否有任何損壞或磨損的跡象。
- 確保將負載正確連接並固定到葫蘆吊鉤上。
- 清除工作區域的障礙物和人員,防止提昇機運行過程中發生事故。
- 以受控方式操作葫蘆,以避免突然移動或猛拉。
- 佩戴適當的個人防護裝備,例如安全手套和護目鏡。
選擇合適的 Vestil ELH 系列經濟型手扳葫蘆時需要考慮哪些因素?
- 承重量
- 舉起高度
- 工作環境
- 耐久性和結構
- 安全特性
如何清潔和維護這些經濟型手扳葫蘆?
- 清潔前定期檢查葫蘆是否有任何損壞或磨損。
- 使用乾淨的布或軟刷清除葫蘆表面的污垢和碎屑。
- 在運動部件上塗抹推薦的潤滑劑,以實現平穩運行並減少摩擦。
- 定期檢查和測試制動系統以確保正常運行。
- 將葫蘆存放在清潔乾燥的區域,最好帶有防護罩或防護箱。
- 檢查負載鍊是否磨損或損壞,必要時更換。