VESTIL 帶動力提升的窄桅杆堆高機
篩選
可調節貨叉: 是 , 可調節支腿: 是 , 電池尺寸: 14 , 電池電壓: 12V , 電線類型: 電動無繩 , 前腳輪材質: 聚氨酯 , 生命值: 0.5馬力 ,包括: 電池充電器 , 腿寬: 4" , 承載量: 1500磅。 , 材料: 鐵件 , 最大限度。 安培: 6A , 電池數量: 1 , 腳輪數量: 4 , 階段: 1 , 能量源: DC , 後腳輪材質: 聚氨酯 , 0" 至 63" 的均勻容量: 1500磅。 , 63" 至 118" 的均勻容量: 1000磅。 , 63" 至 98" 的均勻容量: 1000磅。
次數 | 型號 | 最大限度。 貨叉之間的寬度 | 顏色 | 貨叉長度 | 最大限度。 兩腿之間的寬度 | 分鐘。 提升高度 | 分鐘。 貨叉之間的寬度 | 分鐘。 兩腿之間的寬度 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLNM-118-FF | - | 黑色 | 45“ | - | 3.25“ | 26.75“ | 26.75“ | 固定叉架上的固定叉(僅限滑雪道) | NT$214,520 | 詢價
|
B | SLNM-63-FF | - | 黃 | 45“ | - | 3.25“ | 26.75“ | 26.75“ | 固定叉架上的固定叉(僅限滑雪道) | NT$167,603 | 詢價
|
C | SLNM-63-AA | 19.7“ | 黃 | 30“ | 49.25“ | 2" | 6.25“ | 37.4“ | 可調式貨叉、可調式支撐腳 | NT$185,127 | 詢價
|
D | SLNM-118-AA | 27“ | 黑色 | 36“ | 50“ | 2" | 8" | 40.13“ | 可調式貨叉、可調式支撐腳 | NT$228,105 | 詢價
|
E | SLNM-98-AA | 27“ | 黃 | 36“ | 50“ | 2" | 8" | 40.13“ | 可調式貨叉、可調式支撐腳 | NT$208,401 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 剝線鉗和電纜分切器
- 測試設備配件
- 防回流器維修套件
- 無線工具配件
- 燃油系統工具
- 套筒和批頭
- 應力消除
- 濕拖把吸水扒和水桶
- 間諜工具
- 動力剪
- CHICAGO-LATROBE 15件高速鋼Jobber鑽頭套裝
- LEESON 定用途電機
- DORMONT 氣體接頭48英寸
- WESTWARD 砌體鑽頭
- ELKHART BRASS 噴嘴維修
- LUMAPRO 廣角放大鏡燈
- ACROVYN 椅子導軌,Mission White,Acrovyn
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 系列切換滑塊熒光調光器
- MORSE CUTTING TOOLS 方形和角半徑立銑刀,4599G 系列
- SMC VALVES Vfs1000系列電磁閥