項目 | 堆垛機 |
可調叉 | 是 |
可調腳 | 是 |
電池尺寸 | 14 |
電池電壓 | 12V |
容量 | 1500磅。 |
顏色 | 黑色 |
線型 | 電動無繩 |
貨叉長度 | 36“ |
叉寬 | 4" |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 5" |
前腳輪材質 | 聚氨酯 |
身高 | 78“ |
HP | 0.5馬力 |
包括 | 電池充電器 |
腿寬 | 4" |
總長: | 65.5“ |
最大起升高度 | 118“ |
負載能力 | 1500磅。 |
降低高度 | 2" |
材料 | 鐵件 |
最高 安培 | 6A |
最大限度。 行駛距離 | 116“ |
最大限度。 貨叉之間的寬度 | 27“ |
最大限度。 兩腿之間的寬度 | 50“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 提升高度 | 2" |
分鐘。 貨叉之間的寬度 | 8" |
分鐘。 兩腿之間的寬度 | 40.13“ |
電池數量 | 1 |
腳輪數量 | 4 |
段落 | 1 |
能量源 | DC |
產品數據表 | vestil-rp-slnm-118-aa.pdf |
升高高度 | 118“ |
後腳輪直徑 | 5.9“ |
後腳輪材質 | 聚氨酯 |
次數 | 可調式貨叉、可調式支撐腳 |
0" 至 63" 的均勻容量 | 1500磅。 |
63" 至 118" 的均勻容量 | 1000磅。 |
電壓 | 12V |
信號寬度 | 29“ |
船重(kg) | 315 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 166.37 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最大限度。 貨叉之間的寬度 | 顏色 | 貨叉長度 | 最大限度。 兩腿之間的寬度 | 分鐘。 提升高度 | 分鐘。 貨叉之間的寬度 | 分鐘。 兩腿之間的寬度 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNM-118-FF | - | 黑色 | 45“ | - | 3.25“ | 26.75“ | 26.75“ | 固定叉架上的固定叉(僅限滑雪道) | 新台幣214,520元 | ||
SLNM-63-AA | 19.7“ | 黃 | 30“ | 49.25“ | 2" | 6.25“ | 37.4“ | 可調式貨叉、可調式支撐腳 | 新台幣172,006元 | 詢價
| |
SLNM-63-FF | - | 黃 | 45“ | - | 3.25“ | 26.75“ | 26.75“ | 固定叉架上的固定叉(僅限滑雪道) | 新台幣167,603元 | ||
SLNM-98-AA | 27“ | 黃 | 36“ | 50“ | 2" | 8" | 40.13“ | 可調式貨叉、可調式支撐腳 | 新台幣208,401元 |