VESTIL NE-CART 系列牽引驅動手推車
篩選
腳輪材質: 固體泡沫 , 顏色: 黑色 , 控制: 柯蒂斯1228 , 甲板高度: 14“ ,平台之間的距離: 17.75“ , 頂部和中間架子之間的距離: 16 3機構/ 4“ , 驅動腳輪直徑: 10“ , 驅動腳輪型: 實心泡沫輪胎 , 驅動腳輪寬度: 3 1機構/ 4“ ,快速行駛速度加載: 2.5英里每小時 , 空載快速行駛速度: 2.8英里每小時 , 第一層貨架容量: 200磅。 ,第一層架高度: 33“ , 手柄高度: 44 11機構/ 16“ ,包括: 安裝硬件 , 承載量: 750磅。 , 材料: 鐵件 , 最大限度。 加載速度: 2.5英里每小時 , 最大限度。 卸載速度: 2.8英里每小時 , 電機功率 kW: 0.8千瓦 , 電機類型: DC , 電機電壓: 24V DC , 電機瓦數: 500W ,電池數量: 2 , 腳輪數量: 4 , 總體長度: 59“ , 總寬度: 28“ , 平台材質: 鐵件 , 能量源: 電動無繩 , 第二層貨架容量: 150磅。 ,第二層架高度: 49 3機構/ 4“ , 貨架容量: 250磅。 , 貨架高度: 33“ ,慢速行駛載入: 1.3英里每小時 , 空載行駛速度慢: 1.5英里每小時 , 轉向主銷輪直徑: 9" , 轉向腳輪類型: 實心泡沫輪胎 , 轉向腳輪寬度: 3 1機構/ 4“ , 轉彎半徑: 23 5機構/ 8“