項目 | 牽引車 |
電池類型 | 12伏/ 95安 |
腳輪材質 | 固體泡沫 |
顏色 | 黑色 |
甲板高度 | 14“ |
月台間距離 | 17.75“ |
驅動腳輪直徑 | 10“ |
驅動腳輪類型 | 實心泡沫輪胎 |
驅動腳輪寬度 | 3 1機構/ 4“ |
快速行駛速度加載 | 2.5英里每小時 |
空載行駛速度快 | 2.8英里每小時 |
框架高度 | 25-3 / 4英寸 |
前腳輪直徑 | 9" |
手柄高度 | 44 11機構/ 16“ |
身高 | 44.687“ |
包括 | 安裝硬件 |
總長: | 59“ |
負載能力 | 750磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 平台高度 | 33“ |
最大限度。 速度加載 | 2.5英里每小時 |
最大限度。 卸載速度 | 2.8英里每小時 |
測量單位 | 每 |
電機功率 kW | 0.8千瓦 |
電池數量 | 2 |
電池數量 | 2 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 44“ |
總長度 | 59“ |
總寬度 | 28“ |
平台高度 | 14“ |
平台長度 | 46“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 24.75“ |
能量源 | 電動無繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-ne-cart-3.pdf |
軌道高度 | 40輸入。 |
欄杆高度 | 40“ |
後腳輪直徑 | 10“ |
貨架容量 | 250磅。 |
貨架高度 | 33“ |
慢速行駛 滿載 | 1.3英里每小時 |
轉向主銷輪直徑 | 9" |
轉向腳輪類型 | 實心泡沫輪胎 |
轉向腳輪寬度 | 3 1機構/ 4“ |
UPC | 691215101578 |
信號寬度 | 28“ |
船重(kg) | 215.1 |
船高(厘米) | 113.51 |
船長(厘米) | 149.86 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |