VESTIL OROAD 系列越野牽引驅動動力推車
Vestil OROAD 系列越野牽引驅動推車非常適合在推車上裝載和運輸重型機械和材料。 這些牽引驅動裝置專門設計用於在越野和光滑表面上輕鬆運輸負載,使其成為農場、工廠和配送應用的理想選擇。...陽離子。讀
篩選
電池電壓: 12V , 腳輪類型: 氣動 , 前腳輪寬度: 6" , 高速: 1 7/8 英里/小時 , 低速: 1 1/2 英里/小時 , 材料: 鐵件 , 最大限度。 傾斜角度: 45度 , 電機功率 kW: 0.8千瓦 , 電機電壓: 24V DC ,電池數量: 2 , 電池數量: 2 , 腳輪數量: 4 , 後腳輪寬度: 3 1機構/ 2“ , 均勻粗糙靜態容量: 500磅。 , 均勻平滑靜態容量: 600磅。
次數 | 型號 | 甲板長度 | 甲板寬度 | 甲板高度 | 前輪直徑 | 後輪直徑 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 奧路德-400 | 52 1機構/ 2“ | 31 1機構/ 2“ | 15 3機構/ 4“ | - | - | 灰色 | NT$196,673 | 詢價
|
B | OROAD-400-T | 52 3機構/ 4“ | 33 3機構/ 4“ | 17“ | - | - | 灰色 | - | 詢價
|
工作機制
- 這些推車配備了牽引驅動系統,包括電動機、變速箱和帶有堅固胎面的車輪。
- 電動機提供必要的動力來推動車輪並使推車向前移動。
- 這些推車由可充電電池供電,方便地安裝在推車本身上。 要為電池充電,只需將它們連接到外部電源即可。
功能
- Vestil OROAD 系列越野牽引驅動推車採用鋼製成,結構堅固,並能抵抗暴露表面的腐蝕。
- 這些推車具有低速和高速或前進和後退速度控制器,可承受高達 400 磅的負載。
- 這些裝置配有帶充電器的電池、液位計、LED 頭燈和籃子以及電線存儲裝置,為用戶提供便利和功能。
- 它們配備 24V 直流電機,方便運輸,並配有重型大型充氣輪胎,便於操縱。
常问问题解答
使用 Vestil OROAD 系列越野牽引驅動車時需要考慮哪些因素?
- 遵守 Vestil OROAD 系列推車指定的建議負載能力。 超載會影響穩定性和機動性,從而導致事故。
- 在操作推車之前評估地形和路線。
- 以安全且可控的速度操作推車,尤其是在越野地形上行駛時。
- 確保負載正確固定並分佈在推車上,以防止在運輸過程中移動或掉落。
這些 Vestil 越野手推車支持的最大傾斜角度是多少?
這些手推車可以在最大 13 度的傾斜表面上運輸滿載的手推車。