項目 | 牽引驅動電動推車 |
電池 | 12V |
電池電壓 | 12V |
腳輪類型 | 氣動 |
13 度的爬升能力。 | 400磅。 |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 15 3機構/ 4“ |
甲板長度 | 52 1機構/ 2“ |
甲板寬度 | 31 1機構/ 2“ |
前腳輪直徑 | 14“ |
前腳輪寬度 | 6" |
前輪直徑 | 14“ |
前輪寬度 | 6" |
身高 | 37.75“ |
高速 | 1 7/8 英里/小時 |
總長: | 72“ |
低速 | 1 1/2 英里/小時 |
材料 | 鐵件 |
發動機 | 600W |
電機功率 kW | 0.8千瓦 |
電機電壓 | 24V DC |
電池數量 | 2 |
輪數 | 4 |
電池數量 | 2 |
腳輪數量 | 4 |
輪數 | 2 |
產品數據表 | Vestil-oroad-400.pdf |
後腳輪直徑 | 11“ |
後腳輪寬度 | 3 1機構/ 2“ |
後輪直徑 | 11“ |
後輪寬度 | 3 1機構/ 2“ |
運行時間 | 4小時。 |
均勻粗略靜態容量 | 500磅。 |
均勻平滑靜態容量 | 600磅。 |
電壓(直流) | 24V |
瓦數 | 600W |
輪型 | 氣動 |
信號寬度 | 33.5“ |
船重(kg) | 177.75 |
船高(厘米) | 95.89 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 85.09 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 甲板長度 | 甲板寬度 | 甲板高度 | 前輪直徑 | 後輪直徑 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OROAD-400-T | 52 3機構/ 4“ | 33 3機構/ 4“ | 17“ | - | - | 灰色 | - | 詢價
|