VESTIL 鼓泵,旋轉/手動
篩選
滾筒尺寸: 任何大小 , Flow Dispense Per Stroke: 300 mL , 流量: 10加侖/分鐘 , Hose Included: 是 ,包括: 軟管 , 入口尺寸: 1.25“ , Max. Suction Tube Length: 42“ , 最大限度。 溫度: 140度 F , 最大限度。 粘度: 2000個SSU , 安裝類型: ung , Nitric Acid Resistance Percentage: 企業排放佔全球 40% , 操作類型: 手動旋轉 , 出口尺寸: 1" , 泵類型: 旋轉葉片 , 密封材料: 聚四氟乙烯 , 螺紋類型: 多邊核不擴散條約
次數 | 型號 | 材料 | 顏色 | 點膠量 | 電機類型 | 活塞材質 | 自吸 | 吸管材質 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ADP-55 | 鋁 | 銀色 | 100磅/分鐘 | 高速旋轉 | - | 沒有 | - | 11.62“ | NT$9,133 | |
B | RP-90R | 聚苯硫醚、聚四氟乙烯 | 黃 | 10.14盎司每次行程 | 曲柄 | 聚丙烯 | 是 | 聚丙烯 | 8" | NT$8,018 | |
C | RP-90RT | 聚苯硫醚、聚四氟乙烯 | 黑色 | 10.14盎司每次行程 | 曲柄 | PPS | 是 | PPS | 8" | NT$9,965 | |
D | RP-90FG | PTFE | 白色 | 10.14盎司每次行程 | 曲柄 | - | 是 | - | 8" | NT$31,984 |
旋轉/手動鼓式泵
Vestil鼓式泵用於從55加侖的鼓中轉移或分配液體。 這些手動泵採用鋼/鋁/ PTFE / PPS結構,具有出色的耐疲勞性,可防止紫外線輻射,同時提供高達10 gpm的流量。 它們能夠分別提供2000 SSU和140華氏度的最大運動粘度和環境溫度。 這些鼓泵的選擇範圍很廣,高度從12到52.812英寸不等。 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 冰箱和冰櫃
- 篷布配件
- 搗固者
- 挖泥機
- 過濾式離心通風機
- 焊接台及配件
- 泵配件
- 混凝土攪拌與配製
- 殺蟲劑和害蟲防治
- 儲存和運輸推車
- AMPCO METAL 雙頭開口扳手,公制
- SCHNEIDER ELECTRIC 30mm保持2位置推/拉照明按鈕操作器
- SALSBURY INDUSTRIES 基座安裝套件
- USA SEALING 棒料,13, 000 psi 拉伸強度
- MARTIN SPROCKET 採石場責任 MXT60 襯套翼滑輪
- BROWNING G 型,剖分錐形襯套
- ULTRATECH 超路緣防護裝置,插入式
- VESTIL V-PAD 系列建築保護柱墊,黑色乙烯基
- BUSSMANN GMT 指示保險絲
- GROVE GEAR NH 系列,BM-D 型,852 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機