項目 | 手動鼓泵 |
塞孔直徑 | 2" |
塞子尺寸 | 2" |
顏色 | 黑色 |
點膠量 | 10.14盎司每次行程 |
每衝程排量 | 10.14盎司。 |
感光鼓旋轉 | 0至360度 |
鼓尺寸 | 任何大小 |
每衝程流量分配 | 300 mL |
流量 | 10加侖/分鐘 |
身高 | 12“ |
包括軟管 | 是 |
膠管長度 | 42“ |
包括 | 軟管 |
總長: | 10“ |
材料 | 聚苯硫醚、聚四氟乙烯 |
最大限度。 吸管長度 | 42“ |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 黏度 | 2000個SSU |
測量單位 | 每 |
電機類型 | 曲柄 |
安裝類型 | ung |
耐硝酸百分比 | 企業排放佔全球 40% |
操作類型 | 手動旋轉 |
活塞材質 | PPS |
產品數據表 | Vestil-rp-rp-90rt.pdf |
泵架 | ung |
泵類型 | 旋轉葉片 |
密封材料 | 聚四氟乙烯 |
自吸 | 是 |
自吸 | 是 |
吸管材質 | PPS |
螺紋類型 | 多邊核不擴散條約 |
UPC | 691215102742 |
葉片材料 | PTFE |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8413919080 |
原產地 | CN |