VESTIL SL 系列電動升降堆高機
篩選
可調節貨叉: 是 , 可調節支腿: 是 , 充電器: 120 至 240V 輸入,12V/5A , 電池尺寸: 14 , 電池電壓: 12V , 腳輪材質: 尼龍 , 貨叉長度: 42“ ,貨叉寬度範圍: 8 3/8英寸至26 3/4英寸 , 前腳輪材質: 尼龍 , 生命值: 0.5馬力 ,包括: 電池充電器 , 腿寬: 4" , 承載量: 2000磅。 , 材料: 鐵件 , 最大限度。 安培: 5A , 最大限度。 貨叉之間的寬度: 26.75“ ,分鐘。 寬度: 46“ , 電池數量: 1 , 腳輪數量: 4 , 階段: 不適用 , 能量源: 電動無繩 , 後腳輪材質: 尼龍 , 0" 至 63" 的均勻容量: 2000磅。 , 118" 至 137" 的均勻容量: 1000磅。 , 137" 至 150" 的均勻容量: 750磅。 , 63" 至 118" 的均勻容量: 1500磅。 ,寬度範圍: 46“到58”
次數 | 型號 | 分鐘。 提升高度 | 顏色 | 叉寬 | 分鐘。 貨叉之間的寬度 | 分鐘。 兩腿之間的寬度 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SL-118-AA | 2.13“ | 黑色,黃色 | 4" | 8" | 46“ | 58“ | 82.69“ | 66.13“ | NT$252,538 | 詢價
|
B | SL-137-AA | 2.13“ | 黑色,黃色 | 4" | 8" | 46“ | 58“ | 88.56“ | 66.13“ | NT$272,426 | 詢價
|
C | SL-150-AA | 2.13“ | 黑色,黃色 | 4" | 8.38“ | 49.25“ | 58“ | 150“ | 66.13“ | NT$301,218 | 詢價
|
D | SL-63-AA | 2.13“ | 黑色,黃色 | 4" | 8" | 46“ | 58“ | 78“ | 66.13“ | NT$214,847 | 詢價
|
E | SL-118-FF | 3.38“ | 黑色,黃色 | 5.9“ | 26.75“ | 26.75“ | 29.12“ | 81.88“ | 64.19“ | NT$240,764 | 詢價
|
F | SL-63-FF | 3.38“ | 黃 | 5.9“ | 26.75“ | 26.75“ | 29.12“ | 81.88“ | 66“ | NT$192,310 | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 恆溫膨脹閥
- 工商業除濕機
- 空中環鏈葫蘆
- 真空緩衝器
- 過濾式離心通風機
- 冷氣工程
- 更換零件
- 電力測試
- 緊固工具
- 溫度控制
- DAYTON Backdraft阻尼器垂直/水平安裝
- LITTLE GIANT PUMPS 葉輪軸
- FERVI LED工作燈
- WATTS 水減壓閥
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,7/8-9 Unc Lh
- VERMONT GAGE 可逆手柄襯套
- ULTRATECH 超安全護堤,快速上升,共聚物 2000
- MCR SAFETY Cut Pro 防割工作手套,手掌和指尖塗有黑色紋理丁腈橡膠
- TSUBAKI QD 襯套,JA 型
- WINSMITH SE Encore,系列,E24 尺寸,XDVD 蝸輪/蜗杆雙減速減速機