項目 | 堆垛機 |
可調叉 | 是 |
可調腳 | 是 |
電池 | (1)12V直流 |
電池充電器 | 120 至 240V 輸入,12V/5A |
電池尺寸 | 14 |
電池電壓 | 12V |
容量 | 2000磅。 |
顏色 | 黑色,黃色 |
貨叉長度 | 42“ |
叉寬 | 4" |
貨叉寬度範圍 | 8 3/8英寸至26 3/4英寸 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 4" |
前腳輪材質 | 尼龍 |
身高 | 150“ |
HP | 0.5馬力 |
包括 | 電池充電器 |
腿寬 | 4" |
總長: | 66.13“ |
最大起升高度 | 150“ |
負載能力 | 2000磅。 |
降低高度 | 2 1機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
最高 安培 | 5A |
最大限度。 行駛距離 | 147.875“ |
最大限度。 貨叉之間的寬度 | 26.75“ |
最大限度。 兩腿之間的寬度 | 57.88“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 提升高度 | 2.13“ |
分鐘。 貨叉之間的寬度 | 8.38“ |
分鐘。 兩腿之間的寬度 | 49.25“ |
電池數量 | 1 |
腳輪數量 | 4 |
段落 | 不適用 |
能量源 | 電動無繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-sl-150-aa.pdf |
升高高度 | 150“ |
後腳輪直徑 | 7" |
後腳輪材質 | 尼龍 |
0" 至 63" 的均勻容量 | 2000磅。 |
118" 至 137" 的均勻容量 | 1000磅。 |
137" 至 150" 的均勻容量 | 750磅。 |
63" 至 118" 的均勻容量 | 1500磅。 |
電壓 | 12V |
信號寬度 | 58“ |
船重(kg) | 534.6 |
船高(厘米) | 224.95 |
船長(厘米) | 167.96 |
船寬(厘米) | 147.32 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 分鐘。 提升高度 | 顏色 | 叉寬 | 分鐘。 貨叉之間的寬度 | 分鐘。 兩腿之間的寬度 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-118-AA | 2.13“ | 黑色,黃色 | 4" | 8" | 46“ | 58“ | 82.69“ | 66.13“ | 新台幣252,538元 | 詢價
| |
SL-118-FF | 3.38“ | 黑色,黃色 | 5.9“ | 26.75“ | 26.75“ | 29.12“ | 81.88“ | 64.19“ | 新台幣240,764元 | 詢價
| |
SL-137-AA | 2.13“ | 黑色,黃色 | 4" | 8" | 46“ | 58“ | 88.56“ | 66.13“ | 新台幣272,426元 | 詢價
| |
SL-63-AA | 2.13“ | 黑色,黃色 | 4" | 8" | 46“ | 58“ | 78“ | 66.13“ | 新台幣214,847元 | 詢價
| |
SL-63-FF | 3.38“ | 黃 | 5.9“ | 26.75“ | 26.75“ | 29.12“ | 81.88“ | 66“ | 新台幣192,310元 | 詢價
|