VESTIL SNM 系列窄桅杆堆高機
篩選
可調節貨叉: 是 , 可調式手把高度: 48“ , 可調節支腿: 是 , 後主銷輪直徑: 6" , 後腳輪寬度: 2" , 顏色: 黑色,黃色 , 電線類型: 電動無繩 , 驅動腳輪直徑: 10“ , 驅動腳輪寬度: 4" , 貨叉長度: 42“ , 前腳輪材質: 鋼上聚 , 前腳輪寬度: 3" , 生命值: 2馬力 ,包括: 電池充電器 , 腿寬: 4" , 承載量: 2200磅。 ,負載腳輪材料: 保利鋼 , 材料: 鐵件 , 最大限度。 貨叉之間的寬度: 26.75“ , 最大限度。 兩腿之間的寬度: 50“ , 後腳輪數量: 1 , 腳輪數量: 4 , 前腳輪數量: 2 , 後腳輪數量: 1 , 充滿電運轉: 3至4小時。 , 間歇使用時充滿電運轉: 8小時。 , 階段: 1 , 能量源: (2)12V直流 , 後腳輪材質: 鋼上聚 , 0" 至 62" 的均勻容量: 2200磅。 , 電壓: 24V
次數 | 型號 | 分鐘。 提升高度 | 電池尺寸 | 叉寬 | 分鐘。 貨叉之間的寬度 | 分鐘。 兩腿之間的寬度 | 電機功率 | 次數 | 62" 至 90" 的均勻容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNM-62-FA | - | - | 26 3機構/ 4“ | - | - | 1千瓦,2千瓦 | 固定叉,可調式支撐腿(適用於托盤和滑橇) | - | NT$460,668 | |
B | SNM-62-AA | - | - | 8.3“ | - | - | 1千瓦,2千瓦 | 可調式貨叉、可調式支撐腳(適用於托盤和滑橇) | - | NT$462,054 | |
C | SNM-62-FF-21 | - | - | 21“ | - | - | 1千瓦,2千瓦 | 固定叉架上的固定叉(僅適用於滑橇) | - | NT$446,756 | 詢價
|
D | SNM15-62-AA | 2.13“ | 8 | 4" | 8.3“ | 40.13“ | 1千瓦,2千瓦 | 可調式貨叉、可調式支撐腳(適用於托盤和滑橇) | - | NT$390,241 | |
E | SNM3-43-AA | 2.13“ | 11 | 4" | 8.3“ | 40.13“ | 1千瓦,2千瓦 | 可調式貨叉、可調式支撐腳(適用於托盤和滑橇) | - | NT$484,725 | |
F | SNM-90-AA | 2.13“ | 11 | 4" | 26.75“ | 40.13“ | 1千瓦,2千瓦 | 可調式貨叉、可調式支撐腳(適用於托盤和滑橇) | 2000磅。 | NT$543,468 | |
G | SNM3-43-FF-21 | 3.38“ | 11 | 5.9“ | 21“ | 21“ | 1千瓦,2千瓦 | 固定叉架上的固定叉(僅適用於滑橇) | - | NT$471,003 | |
H | SNM15-62-FF-27 | 3.38“ | 8 | 5.9“ | 26.75“ | 26.75“ | 1千瓦,2千瓦 | 固定叉架上的固定叉(僅適用於滑橇) | - | NT$367,565 | |
I | SNM3-43-FF-27 | 3.38“ | 11 | 5.9“ | 26.75“ | 26.75“ | - | 固定叉架上的固定叉(僅適用於滑橇) | - | NT$460,805 | |
J | SNM-62-FF-27 | 3.38“ | 11 | 5.9“ | 26.75“ | 26.75“ | 1千瓦,2千瓦 | 固定叉架上的固定叉(僅適用於滑橇) | - | NT$437,068 | 詢價
|
K | SNM-90-FF-27 | 3.38“ | 11 | 5.9“ | 26.75“ | 26.75“ | 1千瓦,2千瓦 | 固定叉架上的固定叉(僅適用於滑橇) | 1500磅。 | NT$504,109 |