項目 | 堆垛機 |
後輪直徑 | 6" |
後腳輪寬度 | 2" |
電池 | 78 至 85Ah |
容量 | 2,200磅。 |
顏色 | 黑色,黃色 |
驅動腳輪直徑 | 10“ |
驅動腳輪寬度 | 4" |
貨叉長度 | 42“ |
叉寬 | 8.3“ |
前腳輪直徑 | 4" |
前腳輪寬度 | 3" |
處理直徑。 | 1-5 / 16英寸 |
身高 | 78“ |
總長: | 69“ |
負載能力 | 2200磅。 |
負載腳輪材料 | 保利鋼 |
降低高度 | 2 1機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 1千瓦,2千瓦 |
電機功率 | 1kW |
電機功率 kW | 1千瓦 |
電機類型 | 2.0千瓦 |
後腳輪數量 | 1 |
前腳輪數量 | 2 |
充滿電運行 | 3至4小時。 |
間歇使用時滿電運行 | 8小時。 |
能量源 | (2)12V直流 |
產品數據表 | vestil-rp-snm-62-aa.pdf |
升高高度 | 62“ |
次數 | 可調式貨叉、可調式支撐腳(適用於托盤和滑橇) |
信號寬度 | 58“ |
船重(kg) | 506.7 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 175.26 |
船寬(厘米) | 147.32 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 分鐘。 提升高度 | 電池尺寸 | 叉寬 | 分鐘。 貨叉之間的寬度 | 分鐘。 兩腿之間的寬度 | 電機功率 | 次數 | 62" 至 90" 的均勻容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNM15-62-AA | 2.13“ | 8 | 4" | 8.3“ | 40.13“ | 1千瓦,2千瓦 | 可調式貨叉、可調式支撐腳(適用於托盤和滑橇) | - | 新台幣390,241元 | 詢價
| |
SNM15-62-FF-27 | 3.38“ | 8 | 5.9“ | 26.75“ | 26.75“ | 1千瓦,2千瓦 | 固定叉架上的固定叉(僅適用於滑橇) | - | 新台幣367,565元 | 詢價
| |
SNM3-43-AA | 2.13“ | 11 | 4" | 8.3“ | 40.13“ | 1千瓦,2千瓦 | 可調式貨叉、可調式支撐腳(適用於托盤和滑橇) | - | 新台幣484,725元 | ||
SNM3-43-FF-21 | 3.38“ | 11 | 5.9“ | 21“ | 21“ | 1千瓦,2千瓦 | 固定叉架上的固定叉(僅適用於滑橇) | - | 新台幣471,003元 | ||
SNM3-43-FF-27 | 3.38“ | 11 | 5.9“ | 26.75“ | 26.75“ | - | 固定叉架上的固定叉(僅適用於滑橇) | - | 新台幣460,805元 | ||
SNM-62-FA | - | - | 26 3機構/ 4“ | - | - | 1千瓦,2千瓦 | 固定叉,可調式支撐腿(適用於托盤和滑橇) | - | 新台幣460,668元 | 詢價
| |
SNM-62-FF-21 | - | - | 21“ | - | - | 1千瓦,2千瓦 | 固定叉架上的固定叉(僅適用於滑橇) | - | 新台幣446,756元 | 詢價
|