VICKERS 液壓閥 4 通
篩選
赫茲: 50/60 , 密封類型: 氟碳 , 類型: 電磁閥
次數 | 型號 | 信號寬度 | 線圈電壓 | 連線設定 | 毛利率@ 3000 PSI | 身高 | 總長: | 最大。 壓力 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02-146246 | 2" | 24 VDC | 1/2英寸導線管盒 | 21 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$23,359 | |
A | 02-354501 | 2" | 24 VDC | 1/2英寸導線管盒 | 16 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$23,359 | |
B | 02-146146 | 2" | 12 VDC | 1/2英寸導線管盒 | 21 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$30,225 | |
B | 529760 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$27,788 | |
A | 02-146049 | 2" | 110-120 VAC | 1/2英寸導線管盒 | 16 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$23,359 | |
B | 02-145162 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 12 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$26,503 | |
B | 02-144974 | 2" | 12 VDC | 1/2英寸導線管盒 | 10 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$28,043 | |
A | 859189 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$22,069 | |
B | 02-144957 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 10 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$26,503 | |
B | 02-110359 | 2" | 110-120 VAC | 1/2英寸導線管盒 | 21 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$28,749 | |
B | 02-110353 | 2" | 24 VDC | 1/2英寸導線管盒 | 21 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$28,749 | |
B | 859176 | 2" | 110-120 VAC | DIN 43650 | 21 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$27,788 | |
B | 02-146402 | 2" | 12 VDC | 1/2英寸導線管盒 | 16 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$30,225 | |
B | 565465 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 16 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$27,788 | |
B | 859165 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 16 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$27,788 | |
A | 02-157899 | 2" | 12 VDC | 1/2英寸導線管盒 | 21 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$24,579 | |
B | 02-108045 | 2" | 24 VDC | 1/2英寸導線管盒 | 16 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$28,749 | |
C | 529762 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$22,069 | |
B | 02-300560 | 2" | 24 VDC | 1/2英寸導線管盒 | 12 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | NT$28,749 | |
D | 02-119816 | 2.83“ | 12 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$41,313 | |
D | 02-119576 | 2.83“ | 110-120 VAC | 接線盒 | 20 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$41,927 | |
D | 868978 | 2.83“ | 24 VDC | DIN 43650 | 20 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$28,770 | |
E | 868977 | 2.83“ | 12 VDC | DIN 43650 | 20 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$28,770 | |
D | 879239 | 2.83“ | 24 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$43,205 | |
D | 02-127638 | 2.83“ | 12 VDC | 接線盒 | 12 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$44,877 | |
D | 02-126834 | 2.83“ | 12 VDC | 接線盒 | 24 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$44,880 | |
D | 02-126353 | 2.83“ | 24 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$28,770 | |
D | 02-126110 | 2.83“ | 24 VDC | 接線盒 | 24 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$44,378 | |
D | 02-126109 | 2.83“ | 24 VDC | 接線盒 | 24 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$44,378 | |
D | 02-119493 | 2.83“ | 110-120 VAC | 接線盒 | 24 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$49,326 | |
D | 02-119461 | 2.83“ | 24 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$42,066 | |
D | 879237 | 2.83“ | 110-120 VAC | DIN 43650 | 24 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$42,066 | |
D | 02-120099 | 2.83“ | 12 VDC | U型 | 20 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$30,990 | |
D | 02-126335 | 2.83“ | 110-120 VAC | 接線盒 | 24 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$34,626 | |
D | 02-148834 | 2.83“ | 12 VDC | DIN 43650 | 12 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$44,019 | |
D | 02-127158 | 2.83“ | 24 VDC | 接線盒 | 24 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$30,413 | |
D | 02-135609 | 2.83“ | 24 VDC | 接線盒 | 20 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$30,413 | |
D | 02-135641 | 2.83“ | 24 VDC | 接線盒 | 12 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$44,877 | |
D | 02-148626 | 2.83“ | 12 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$32,916 | |
D | 02-126833 | 2.83“ | 12 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$42,066 | |
D | 02-119488 | 2.83“ | 24 VDC | 插入式線圈 | 12 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$43,572 | |
D | 879279 | 2.83“ | 110-120 VAC | DIN 43650 | 20 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$28,770 | |
D | 02-119790 | 2.83“ | 110-120 VAC | DIN 43650 | 24 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | NT$28,770 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- OEM替代電機
- 氣體探測器電池充電器
- 無繩帶鋸
- 發光按鈕操作器
- 人孔蓋配件
- 氣體焊接設備
- 緊固工具配件
- 風管風扇及配件
- 碳素鋼
- 實驗室用具
- LUBE 多點噴霧閥
- MILWAUKEE 電纜鑽頭 3/4 英寸直徑
- WALTER TOOLS SDMW 硬質合金銑削刀片
- INSIZE 同心度規
- APPROVED VENDOR 三葉草兼容 X 母 NPT
- HOFFMAN Inline 系列 4X 型螺旋蓋外殼
- SPEARS VALVES PVC 排水廢物排放管接頭 P401 減少衛生三通,所有輪轂
- Cementex USA 嗨 Viz 編織背心,8 卡路里。
- KERN AND SOHN 911-ACC 系列點陣式針式打印機
- NIBCO 90 度異徑彎頭和鑄銅