項目 | 液壓換向閥 |
線圈電壓 | 12 VDC |
連線設定 | DIN 43650 |
毛利率@ 3000 PSI | 21 |
身高 | 3.6“ |
控股安培 | 1.5 |
總長: | 8.6“ |
最大。 壓力 | 5075 PSI |
最高 油箱壓力(PSI) | 3045 |
職位數 | 2 |
方式數 | 4 |
密封類型 | 氟碳 |
尺寸 | D03 |
閥芯類型 | 閉合,彈簧偏置端到端 |
類別 | 電磁閥 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481200010 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 線圈電壓 | 連線設定 | 毛利率@ 3000 PSI | 身高 | 總長: | 最大。 壓力 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529760 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | 新台幣27,788元 | |
529762 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | 新台幣22,069元 | |
565465 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 16 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | 新台幣27,788元 | |
859165 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 16 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | 新台幣27,788元 | |
859176 | 2" | 110-120 VAC | DIN 43650 | 21 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | 新台幣27,788元 | |
02-108045 | 2" | 24 VDC | 1/2英寸導線管盒 | 16 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | 新台幣28,749元 | |
02-110353 | 2" | 24 VDC | 1/2英寸導線管盒 | 21 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | 新台幣28,749元 |