瓦爾特工具 F2334 仿形銑刀
篩選
尖端類型: 碳化物 , 左/右手: 權 , 材料: 全部ISO
次數 | 型號 | 小腿Dia | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2334.B22.052.Z06.05 | 0.866 | 0.866“ | 0.236“ | 1.575“ | FS378梅花15 | F2334.B22.052.Z06.05 | 5 | 1.574“ | NT$31,265 | |
A | F2334.B22.052.Z04.08 | 0.866 | 1.063“ | 0.315“ | 1.85“ | FS1030梅花20 | F2334.B22.052.Z04.08 | 5 | 1.968“ | NT$28,118 | |
A | F2334.B22.052.Z05.05 | 0.866 | 1.063“ | 0.315“ | 1.968“ | FS1030梅花20 | F2334.B22.052.Z05.05 | 4 | 1.968“ | NT$30,299 | |
A | F2334.Z25.025.Z03.04 | 0.984“ | - | 0.157“ | 0.669“ | FS1013梅花8 | F2334.Z25.025.Z03.04 | 3 | 4.606“ | NT$19,073 | |
A | F2334.UZ26.026.Z03.04 | 1" | - | 0.157“ | 1" | FS1013梅花8 | F2334.UZ26.026.Z03.04 | 3 | 2.36“ | NT$18,903 | |
A | F2334.B27.080.Z05.10 | 1.063 | 1.063“ | 0.236“ | 2.677“ | FS378梅花15 | F2334.B27.080.Z05.10 | 7 | 1.968“ | NT$39,866 | |
A | F2334.B27.080.Z07.06 | 1.063 | 1.26“ | 0.315“ | 3.307“ | FS1030梅花20 | F2334.B27.080.Z07.06 | 6 | 1.968“ | NT$43,273 | |
A | F2334.B27.066.Z07.06 | 1.063 | 1.063“ | 0.236“ | 2.677“ | FS378梅花15 | F2334.B27.066.Z07.06 | 9 | 1.968“ | NT$38,104 | |
A | F2334.B27.080.Z06.10 | 1.063 | 1.26“ | 0.394“ | 3.15“ | FS1036梅花20 | F2334.B27.080.Z06.10 | 7 | 1.968“ | NT$42,117 | |
A | F2334.B27.066.Z05.08 | 1.063 | 1.063“ | 0.315“ | 2.52“ | FS1030梅花20 | F2334.B27.066.Z05.08 | 6 | 1.968“ | NT$34,492 | |
A | F2334.B27.080.Z05.08 | 1.063 | 1.063“ | 0.394“ | 2.362“ | FS1036梅花20 | F2334.B27.080.Z05.08 | 5 | 1.968“ | NT$37,445 | |
A | F2334.B27.066.Z06.05 | 1.063 | 1.063“ | 0.236“ | 2.126“ | FS378梅花15 | F2334.B27.066.Z06.05 | 6 | 1.968“ | NT$34,242 | |
A | F2334.B27.063.Z05.10 | 1.063 | 1.063“ | 0.394“ | 1.811“ | FS1036梅花20 | F2334.B27.063.Z05.10 | 5 | 1.968“ | NT$35,265 | |
A | F2334.B27.080.Z09.06 | 1.063 | 0.866“ | 0.197“ | 1.575“ | FS359梅花15 | F2334.B27.080.Z09.06 | 6 | 1.574“ | NT$48,965 | |
A | F2334.B27.063.Z05.08 | 1.063 | 1.063“ | 0.315“ | 1.968“ | FS1030梅花20 | F2334.B27.063.Z05.08 | 5 | 1.968“ | NT$34,964 | |
A | F2334.B27.066.Z07.05 | 1.063 | 1.063“ | 0.236“ | 2.126“ | FS378梅花15 | F2334.B27.066.Z07.05 | 7 | 1.968“ | NT$39,339 | |
A | F2334.B27.066.Z06.06 | 1.063 | 1.063“ | 0.315“ | 2.52“ | FS1030梅花20 | F2334.B27.066.Z06.06 | 5 | 1.968“ | NT$36,285 | |
A | F2334.B27.080.Z06.08 | 1.063 | 1.063“ | 0.394“ | 1.693“ | FS1036梅花20 | F2334.B27.080.Z06.08 | 5 | 1.968“ | NT$41,855 | |
A | F2334.UZ31.031.Z05.04 | 1.25“ | - | 0.157“ | 1.25“ | FS1013梅花8 | F2334.UZ31.031.Z05.04 | 5 | 2.75“ | NT$24,001 | |
A | F2334.B32.100.Z06.08 | 1.26 | 1.575“ | 0.315“ | 4.291“ | FS1030梅花20 | F2334.B32.100.Z06.08 | 7 | 2.48“ | NT$46,575 | |
A | F2334.B40.125.Z07.08 | 1.26 | 1.575“ | 0.394“ | 4.134“ | FS1036梅花20 | F2334.B40.125.Z07.08 | 8 | 2.48“ | NT$55,259 | |
B | F2334.B32.100.Z07.10 | 1.26 | 1.063“ | 0.512“ | 2.48“ | FS1458梅花15IP | F2334.B32.100.Z07.10 | 4 | 1.968“ | NT$49,976 | |
A | F2334.W32.032.Z03.05 | 1.574“ | - | 0.236“ | 1.339“ | FS378梅花15 | F2334.W32.032.Z03.05 | 4 | 4.37“ | NT$15,745 | |
C | F2334.B40.160.Z10.10 | 1.575 | 2.362“ | 0.256“ | 7.874“ | FS1459 梅花 15 IP | F2334.B40.160.Z10.10 | 26 | 2.48“ | NT$72,405 | |
A | F2334.B40.125.Z08.10 | 1.575 | 1.575“ | 0.394“ | 5.512“ | FS1036梅花20 | F2334.B40.125.Z08.10 | 10 | 2.48“ | NT$58,391 | |
D | F2334.T45.050.Z05.06 | 1.772 | 1" | 0.394“ | 3" | FS1459 梅花 15 IP | F2334.T45.050.Z05.06 | 9 | 1.969“ | NT$20,148 | |
A | F2334.T22.025.Z03.04 | T22“ | - | 0.157“ | 0.669“ | FS1013梅花8 | F2334.T22.025.Z03.04 | 3 | 2.283“ | NT$14,436 | |
A | F2334.T28.032.Z05.04 | T28“ | - | 0.157“ | 0.945“ | FS1013梅花8 | F2334.T28.032.Z05.04 | 5 | 2.716“ | NT$18,119 | |
A | F2334.T28.032.Z03.05 | T36“ | - | 0.236“ | 1.339“ | FS378梅花15 | F2334.T28.032.Z03.05 | 4 | 2.952“ | NT$14,622 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 板墊襯板底座和圓頂
- 帶刺管配件
- 高壓清洗機軟管
- 銳器容器
- 遏制坡道
- 水槽和噴泉
- 氣動工具
- 郵箱和帖子
- 軟木
- 油冷卻器
- RACO 固定螺釘連接器
- BENCHMARK SCIENTIFIC MultiTherm 系列搖床
- SPEARS VALVES PVC 125 級 IPS 裝配式接頭 30 度。 彎頭,墊片 x 插口
- MI-T-M 手柄組件
- HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LED燈具
- FANTECH FRIK 系列安裝套件
- LINN GEAR 成品孔鏈輪,80 鏈條
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、4HCBM、彈性聯軸器
- GROVE GEAR EL 系列,BMQ-L 型,830 尺寸,鋁製蝸輪減速機
- BOSTON GEAR 700 系列單級蝸輪減速機