項目 | 可轉位銑刀 |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.157“ |
直徑 | 0.945“ |
插入螺絲 | FS1013梅花8 |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F2334.T28.032.Z05.04 |
所需插入數量 | 5 |
總長度 | 2.716“ |
小腿Dia | T28“ |
梅花扳手 | T28 |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 12.01 |
船長(厘米) | 3.23 |
船寬(厘米) | 3.23 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | CN |
型號 | 小腿Dia | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2334.T22.025.Z03.04 | T22“ | - | 0.157“ | 0.669“ | FS1013梅花8 | F2334.T22.025.Z03.04 | 3 | 2.283“ | 新台幣14,436元 | |
F2334.Z25.025.Z03.04 | 0.984“ | - | 0.157“ | 0.669“ | FS1013梅花8 | F2334.Z25.025.Z03.04 | 3 | 4.606“ | 新台幣19,073元 | |
F2334.UZ26.026.Z03.04 | 1" | - | 0.157“ | 1" | FS1013梅花8 | F2334.UZ26.026.Z03.04 | 3 | 2.36“ | 新台幣18,903元 | |
F2334.UZ31.031.Z05.04 | 1.25“ | - | 0.157“ | 1.25“ | FS1013梅花8 | F2334.UZ31.031.Z05.04 | 5 | 2.75“ | 新台幣24,001元 | |
F2334.B27.066.Z07.05 | 1.063 | 1.063“ | 0.236“ | 2.126“ | FS378梅花15 | F2334.B27.066.Z07.05 | 7 | 1.968“ | 新台幣39,339元 | |
F2334.B27.066.Z07.06 | 1.063 | 1.063“ | 0.236“ | 2.677“ | FS378梅花15 | F2334.B27.066.Z07.06 | 9 | 1.968“ | 新台幣38,104元 | |
F2334.B27.080.Z09.06 | 1.063 | 0.866“ | 0.197“ | 1.575“ | FS359梅花15 | F2334.B27.080.Z09.06 | 6 | 1.574“ | 新台幣48,965元 |