WALTER TOOLS F2481 整體硬質合金鉸刀
篩選
切割方向: 左手 , 尺寸類型: 公制 , 結束: 未塗佈 , 年級: 高性能 ,清單編號: F2481 , 材料: 固態硬質合金 , 點角: 140學位 , 點類型: 自定心
次數 | 型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481-3.97 | 0.156“ | 12mm | 75mm | 3.4mm | 3.97mm | NT$10,246 | |
A | F2481-3.98 | 0.156“ | 12mm | 75mm | 3.4mm | 3.98mm | NT$10,246 | |
A | F2481-3.99 | 0.157“ | 12mm | 75mm | 3.4mm | 3.99mm | NT$10,246 | |
A | F2481-5.5 | 0.216“ | 12mm | 75mm | 4.2mm | 5.5mm | NT$8,252 | |
A | F2481-9.5 | 0.374“ | 20mm | 120mm | 7.5mm | 9.5mm | NT$11,684 | |
A | F2481-10.02 | 0.394“ | 20mm | 120mm | 7.5mm | 10.02mm | NT$17,722 | |
A | F2481-10.01 | 0.394“ | 20mm | 120mm | 7.5mm | 10.01mm | NT$17,722 | |
A | F2481-10.03 | 0.394“ | 20mm | 120mm | 7.5mm | 10.03mm | NT$17,722 | |
A | F2481-10.5 | 0.413“ | 20mm | 120mm | 8mm | 10.5mm | NT$14,596 | |
A | F2481-11.5 | 0.452“ | 20mm | 120mm | 8.5mm | 11.5mm | NT$14,596 | |
A | F2481-11.98 | 0.471“ | 20mm | 120mm | 9mm | 11.98mm | NT$17,722 | |
A | F2481-11.97 | 0.471“ | 20mm | 120mm | 9mm | 11.97mm | NT$17,722 | |
A | F2481-11.99 | 0.472“ | 20mm | 120mm | 9mm | 11.99mm | NT$17,722 | |
A | F2481-12.01 | 0.472“ | 20mm | 120mm | 9mm | 12.01mm | NT$21,153 | |
A | F2481-12.02 | 0.473“ | 20mm | 120mm | 9mm | 12.02mm | NT$21,153 | |
A | F2481-12.03 | 0.473“ | 20mm | 120mm | 9mm | 12.03mm | NT$21,153 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 油庫和油庫
- 電纜鑽頭
- 便攜式洩漏防護裝置
- 再生乾燥劑壓縮空氣乾燥機
- 軸適配器
- 截止閥
- 我們的乳膠
- 磁鐵和磁條
- 磨料配件
- 資料記錄
- TECHFLEX 玻璃纖維Techflex(TM)絕緣材料
- WESTWARD 衝擊插座,1-1 / 2“驅動器尺寸
- SALSBURY INDUSTRIES 水平郵箱Usps 4門
- SPEEDAIRE 閥芯套件,2位
- COOPER B-LINE 巴士排水溝
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,1 5/16-28 Un
- THOMSON 直線軸承軸
- HECK INDUSTRIES 管道和管材開槽機
- TIMKEN 兩個螺栓法蘭安裝軸承同心鎖環
- BALDOR / DODGE DLEZ 球軸承