項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 左手 |
十進制等效 | 0.156“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 12mm |
級 | 高性能 |
清單編號 | F2481 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 75mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 3.4mm |
尺寸 | 3.98mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.4 |
船長(厘米) | 8.31 |
船寬(厘米) | 1.4 |
HS代碼 | 8209000030 |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2481-3.97 | 0.156“ | 12mm | 75mm | 3.4mm | 3.97mm | 新台幣10,246元 | |
F2481-3.99 | 0.157“ | 12mm | 75mm | 3.4mm | 3.99mm | 新台幣10,246元 | |
F2481-5.5 | 0.216“ | 12mm | 75mm | 4.2mm | 5.5mm | 新台幣8,793元 | |
F2481-9.5 | 0.374“ | 20mm | 120mm | 7.5mm | 9.5mm | 新台幣12,432元 | |
F2481-10.01 | 0.394“ | 20mm | 120mm | 7.5mm | 10.01mm | 新台幣17,722元 | |
F2481-10.02 | 0.394“ | 20mm | 120mm | 7.5mm | 10.02mm | 新台幣17,722元 | |
F2481-10.03 | 0.394“ | 20mm | 120mm | 7.5mm | 10.03mm | 新台幣17,722元 |