WALTER TOOLS F2481TMS 整體硬質合金鉸刀
篩選
切割方向: 左手 , 尺寸類型: 公制 , 結束: TMS , 年級: 高性能 ,清單編號: F2481 , 材料: 固態硬質合金 , 點角: 140學位 , 點類型: 自定心
次數 | 型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481TMS-5.5 | 0.216“ | 12mm | 75mm | 4.2mm | 5.5mm | NT$11,118 | |
A | F2481TMS-9.5 | 0.374“ | 20mm | 120mm | 7.5mm | 9.5mm | NT$14,858 | |
A | F2481TMS-10.5 | 0.413“ | 20mm | 120mm | 8mm | 10.5mm | NT$19,507 | |
A | F2481TMS-11.5 | 0.452“ | 20mm | 120mm | 8.5mm | 11.5mm | NT$18,496 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 地毯提取器
- 地板研磨機配件
- 管夾
- 安裝點套件
- 旋轉執行器
- 動力鋸及配件
- 機油
- 煤氣和水管線連接器
- 油漆噴塗機及配件
- 繪畫和牆紙工具
- ARC ABRASIVES 5" 磨盤輥,氧化鋁
- HUBBELL PREMISE WIRING 多媒體面板,3 端口,單組,後部裝載
- HAKKO 烙鐵頭,刀片
- DURHAM MANUFACTURING 軟管櫃
- COOPER B-LINE Flextray 系列貨架支架
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 8 英寸,兩端均有螺紋
- LASCO P-陷阱
- LYNDEX-NIKKEN 攻絲夾頭
- BROAN NUTONE 關鍵詞
- BALDOR / DODGE 2MA 輕型固定孔 V 型皮帶輪